Referenzen
Gedore:1.22/3
Rubix:1245563
Hersteller:8009290
EAN:4036976104936

Produktdetails : 1.22/3 Abzieher mit Spannbügel 160x325 mm
Doppelseitig verwendbare Haken, Besonders geeignet zum Trennen und Abziehen von bündig sitzenden Teilen, Besonders wirtschaftlich durch die mehrfache Verstellmöglichkeit der Spanntiefe
Stärken
•Beidseitig verwendbare Haken
Besonders geeignet zum Trennen und Abziehen von bündig sitzenden Teilen
Besonders wirtschaftlich durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten der Klemmtiefe
Besonders geeignet zum Trennen und Abziehen von bündig sitzenden Teilen
Besonders wirtschaftlich durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten der Klemmtiefe
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Außenkapazität | 160 mm |
| Tiefe | 325 mm |
| Extraktionskraft | 7,5 t |
| Durchmesser | 22 mm |
| Typ | abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage