73-701-6 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff
TouchNTuff®
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:73-701 06
Rubix:3260594
Hersteller:73701060

Produktdetails : 73-701-6 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff
Aus Poly-Chloropren gefertigt, sind TouchNTuff® heute die technisch fortschrittlichsten sterilen Handschuhe. Frei von Latexproteinen und Vulkanisierbeschleunigern, minimiert es sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk. Während TouchNTuff® den Komfort und die Flexibilität des Naturkautschukhandschuhs zu einem vergleichsweise günstigen Preis hat, bietet seine Neoprenzusammensetzung eine bessere chemische Beständigkeit. TouchNTuff®: Für optimalen Produkt- und Arbeitsschutz. Der TouchNTuff® 73-701 ist steril.
Stärken
Die modernste Handschuhlösung zur Allergieprävention
Anwendungen
Aseptische Arzneimittelherstellung
• Biotechnologien
• Handhabung von Zytostatika
• Herstellung von medizinischen Geräten
• Biotechnologien
• Handhabung von Zytostatika
• Herstellung von medizinischen Geräten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Größe | 6 |
| Länge | 310 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | neopren |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Packung | paarweise verpackt; dreifach verpackt zur kontaminationskontrolle; 200 paar pro karton |
| Stärke | 0,17 mm |
| Werkstoff | neopren (polychloropren) |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,86 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage