93-833-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX

MICROFLEX® 93-833

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:93-833 7.5-8
Rubix:2465487
Hersteller:93833080
EAN:10076490462465
93-833-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX

Technische Zusammenfassung

Größe07,5/08
Länge240 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 93-833-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX


Er wurde entwickelt, um die Ermüdung der Hände zu verringern, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Muskeln zu entlasten. Als erster Diagnostikhandschuh, der von U.S. Ergonomics - dem Branchenführer für Ergonomiestandards - als ergonomisch zertifiziert wurde, bietet der Microflex 93-833 Schutz vor dem Karpaltunnelsyndrom und reduziert die Risikofaktoren für Verletzungen und trägt so zur Schaffung ergonomischer Arbeitsplätze bei. Im Vergleich zu anderen Diagnosehandschuhen sind sie komfortabler und leichter, dank einer Dicke von 0,07 mm im Handflächenbereich und einer fortschrittlichen, patentierten Nitrilzusammensetzung, die für eine höhere Tastsensibilität sorgt. Diese Diagnosehandschuhe sind bis zu 60 % stärker als führende Nitrilhandschuhmarken und bis zu 90 % stärker als führende Latexhandschuhmarken. Sie sind überraschend dünner und leichter und bieten ihren Trägern zuverlässige Stärke und Haltbarkeit. Sie bieten einen wirksamen Schutz gegen die Gefahr von Mikrolöchern, da die Mikrolochrate sogar noch niedriger ist, als es die bereits strengen Standards der Aufsichtsbehörden vorsehen. Die Handschuhe enthalten weder Naturlatex noch Puder, was den Trägern Schutz vor Allergien, Reizungen und trockener Haut bietet.

Technische Informationen


Attribute
Größe07,5/08
Länge240 mm
Farbeschwarz
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Packung250 stück im verteilerkasten 10 verteilerkästen pro packung 2500 stück pro xl-packung: 230 stück in einem verteilerkasten
Stärke0,07 mm
Werkstoffnitril
Gepudertja
Kategorie3
31,32 € exkl. MwSt.
/ Packung
37,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe