92-600VP-6.5-7 GRÜN Einmalhandschuh TouchNTuff
TouchNTuff® 92-600VP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:92-600-VP 6.5-7
Rubix:2518488
Hersteller:92600VP070
EAN:10076490460485

Dokumente
Produktdetails : 92-600VP-6.5-7 GRÜN Einmalhandschuh TouchNTuff
Der Ansell TouchNTuff® 92-600 Nitrilhandschuh bietet hervorragenden Schutz vor chemischen Spritzern bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Die latexfreie Zusammensetzung reduziert das Risiko allergischer Reaktionen und macht ihn besonders reißfest. Dieser Handschuh ist für verschiedene Industriebereiche geeignet und kombiniert Sicherheit mit optimalem Komfort.
Eigenschaften:
Dieser Nitrilhandschuh zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und erhöhte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Neopren aus. Die exklusive ultradünne Nitrilformulierung sorgt für eine ausgezeichnete Griffigkeit, sowohl in nassen als auch in trockenen Umgebungen. Zudem ist er frei von Proteinen aus Naturkautschuk, was das Allergierisiko für den Anwender erheblich verringert. Der TouchNTuff 92-600 ist der erste Einmalhandschuh, der vor chemischen Spritzern schützt. Er bietet Schutz vor n-Heptan, 40 % Natriumhydroxid, 30 % Wasserstoffperoxid und 37 % Formaldehyd.
Spezifikationen:
• Material: Nitril (ohne Latex)
• Technologie: TNT™ für verbesserte chemische Beständigkeit
• Schutz: Barriere gegen eine Vielzahl chemischer Substanzen (Typ B: JKPT)
• Komfort: Weiche Formulierung, glatte Oberfläche für eine bessere taktile Sensibilität
• Langlebigkeit: Reißfest
• Größen: Erhältlich in S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9) und XL (9.5 - 10)
• Farbe: Grün
• Länge: 240 mm (Standard)
• Dicke: 0,125 mm (Handfläche) und 0,14 mm (Finger)
• NQA: 1,5
• Steril: Nein
• Silikonfrei: Ja
• Verpackung: 100 Handschuhe pro Spenderbox, 10 Spenderboxen pro Karton (Mindestens 70 % der Verpackung bestehen aus recyceltem Material)
Normen:
Dieser Nitril-Einmalhandschuh entspricht den Normen EN ISO 374-1:2016 (Typ B, JKPT) und EN ISO 374-5:2016 (Viren), ISO 18889 (G1), EN 1149 (antistatisch) und EN 21420. Diese Zertifizierungen gewährleisten optimalen Schutz vor chemischen und viralen Risiken. Zudem ist er für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Hergestellt in einem ISO 9001- und ISO 14001-zertifizierten Werk von BSI, das zu 59 % erneuerbare Energie nutzt, mindestens 14 % seines Wassers recycelt und über 99 % seiner Abfälle von Deponien fernhält (Intertek-zertifiziert), steht der Handschuh für Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.
Informationen zur Marke:
Ansell ist eine weltweit führende Marke im Bereich persönlicher Schutzausrüstung und bietet innovative Sicherheitslösungen für Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Life Sciences. Ansell produziert jährlich Milliarden von Handschuhen und bietet Schutzkleidung sowie andere Produkte, die vor vielfältigen Risiken schützen.
Eigenschaften:
Dieser Nitrilhandschuh zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und erhöhte Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Neopren aus. Die exklusive ultradünne Nitrilformulierung sorgt für eine ausgezeichnete Griffigkeit, sowohl in nassen als auch in trockenen Umgebungen. Zudem ist er frei von Proteinen aus Naturkautschuk, was das Allergierisiko für den Anwender erheblich verringert. Der TouchNTuff 92-600 ist der erste Einmalhandschuh, der vor chemischen Spritzern schützt. Er bietet Schutz vor n-Heptan, 40 % Natriumhydroxid, 30 % Wasserstoffperoxid und 37 % Formaldehyd.
Spezifikationen:
• Material: Nitril (ohne Latex)
• Technologie: TNT™ für verbesserte chemische Beständigkeit
• Schutz: Barriere gegen eine Vielzahl chemischer Substanzen (Typ B: JKPT)
• Komfort: Weiche Formulierung, glatte Oberfläche für eine bessere taktile Sensibilität
• Langlebigkeit: Reißfest
• Größen: Erhältlich in S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9) und XL (9.5 - 10)
• Farbe: Grün
• Länge: 240 mm (Standard)
• Dicke: 0,125 mm (Handfläche) und 0,14 mm (Finger)
• NQA: 1,5
• Steril: Nein
• Silikonfrei: Ja
• Verpackung: 100 Handschuhe pro Spenderbox, 10 Spenderboxen pro Karton (Mindestens 70 % der Verpackung bestehen aus recyceltem Material)
Normen:
Dieser Nitril-Einmalhandschuh entspricht den Normen EN ISO 374-1:2016 (Typ B, JKPT) und EN ISO 374-5:2016 (Viren), ISO 18889 (G1), EN 1149 (antistatisch) und EN 21420. Diese Zertifizierungen gewährleisten optimalen Schutz vor chemischen und viralen Risiken. Zudem ist er für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Hergestellt in einem ISO 9001- und ISO 14001-zertifizierten Werk von BSI, das zu 59 % erneuerbare Energie nutzt, mindestens 14 % seines Wassers recycelt und über 99 % seiner Abfälle von Deponien fernhält (Intertek-zertifiziert), steht der Handschuh für Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.
Informationen zur Marke:
Ansell ist eine weltweit führende Marke im Bereich persönlicher Schutzausrüstung und bietet innovative Sicherheitslösungen für Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Life Sciences. Ansell produziert jährlich Milliarden von Handschuhen und bietet Schutzkleidung sowie andere Produkte, die vor vielfältigen Risiken schützen.
Stärken
• Überlegene Beständigkeit gegen Durchstiche und chemische Substanzen
• Komfort und einfache Handhabung dank ultra-dünner Nitrilformulierung
• Schutz vor Hautirritationen und Allergien (latexfrei)
• Puder- und silikonfrei, um Kontaminationen zu vermeiden
• Komfort und einfache Handhabung dank ultra-dünner Nitrilformulierung
• Schutz vor Hautirritationen und Allergien (latexfrei)
• Puder- und silikonfrei, um Kontaminationen zu vermeiden
Anwendungen
Der TouchNTuff 92-600 eignet sich ideal für verschiedene Industriezweige, darunter die Automobil-, Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für Labore und Gastronomiebetriebe. Er ist besonders geeignet für den Umgang mit festen und flüssigen Stoffen, die Probenentnahme, die Lebensmittelvorbereitung (z. B. Fleisch und Fisch), die industrielle Fertigung und den Umgang mit Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 06,5/07 |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Stärke | 0,12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
7,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std