787584 Topfbürste Messingdraht M14 gewellt 80mm, M14

Topfbürste, Welldraht, für Winkelschleifer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:787584
Rubix:3049102
EAN:3660338041891
787584 Topfbürste Messingdraht M14 gewellt 80mm, M14

Technische Zusammenfassung

Drahtmessing
Bürstendurchmesser80 mm
Nutzungnachpolieren, reinigen, kardieren, entgraten
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 787584 Topfbürste Messingdraht M14 gewellt 80mm, M14


Bürste konzipiert für:
- müheloses Reinigen.
- die Behandlung großer Flächen.
- Nachpolieren, Reinigen, Kardieren, Entgraten.
Gewinde: M14 x 2 mm

Technische Informationen


Attribute
Drahtmessing
Bürstendurchmesser80 mm
Nutzungnachpolieren, reinigen, kardieren, entgraten
Durchmesser des Drahtes0,3 mm
Max. Drehzahl8500 rpm
198,00 exkl. MwSt.
/ 36 Stück
235,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen