Referenzen
Pferd Tools:PBU 1312/6 MES 0,30
Rubix:1282309
Hersteller:43204102
EAN:4007220562611


Technische Zusammenfassung
| Draht | messing |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 13 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43204102 BÜRSTE PBU 1312/6 MES 0,30
Bürste Pbu 1212/6 Mes 0,30
Technische Informationen
Attribute
| Draht | messing |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 13 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Max. Drehzahl | 20000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 20 mm |
| Länge | 65 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
80,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std