787592 Pinselbürste Stahldraht gewellt 6mmSchaft 25x25x0,3

Pinselbürste, Welldraht, für Bohrer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:787592
Rubix:3049104
EAN:3660338041938
787592 Pinselbürste Stahldraht gewellt 6mmSchaft 25x25x0,3

Technische Zusammenfassung

Drahtwellstahl
Bürstendurchmesser25 mm
Stangendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 787592 Pinselbürste Stahldraht gewellt 6mmSchaft 25x25x0,3


Einsatzbereiche:
Entgraten, Entfernung von Lack und Beschichtungen.
Geeignet für Bohrmaschinen und Elektrowerkzeuge mit hohen Drehzahlen.
Schaft-Ø: 6 mm.

Technische Informationen


Attribute
Drahtwellstahl
Bürstendurchmesser25 mm
Stangendurchmesser6 mm
Durchmesser des Drahtes0,3 mm
Max. Drehzahl18000 rpm
4,10 exkl. MwSt.
/ Stück
4,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std