787582 Topfbürste Stahldraht M14 80x0,50mm gezopft

Winkelschleiferbürste

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:787582
Rubix:2399152
EAN:3660338041884
787582 Topfbürste Stahldraht M14 80x0,50mm gezopft

Technische Zusammenfassung

Drahtgezopfter stahl
Bürstendurchmesser80 mm
Nutzungkardieren, entgraten und entkalken
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 787582 Topfbürste Stahldraht M14 80x0,50mm gezopft


• Für Grobarbeiten und die Behandlung großer Flächen
• Zum Kardieren, Entgraten und Entkalken
• Gewinde: M14x2 mm
• Drahthöhe: 20 mm

Technische Informationen


Attribute
Drahtgezopfter stahl
Bürstendurchmesser80 mm
Nutzungkardieren, entgraten und entkalken
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Max. Drehzahl8500 rpm
10,32 exkl. MwSt.
/ Stück
12,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen