840386 Pinselbürste Rostfreier Stahldraht 6mm Schaft 25x25x0,3mm
Pinselbürste mit Schaft, Edelstahldraht
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:840386
Rubix:3049103
EAN:3660338059063


Technische Zusammenfassung
| Draht | edelstahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 25 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : 840386 Pinselbürste Rostfreier Stahldraht 6mm Schaft 25x25x0,3mm
Ideale Bürste zum Entfernen von Graten, Schlacke, Zunder, Rost, Beschichtungen, Gummi, glühenden Rückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen.
Einsatzbereiche: Entgraten, Kardieren, Entfernen von Lack und Schlacke, Entkalken, Mattieren, Reinigen.
Schaft: 6 mm
Einsatzbereiche: Entgraten, Kardieren, Entfernen von Lack und Schlacke, Entkalken, Mattieren, Reinigen.
Schaft: 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Draht | edelstahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 25 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Max. Drehzahl | 15000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.082,88 € exkl. MwSt.
/ 144 Stück
1.288,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage