Referenzen
Pferd Tools:PBGS 1010/6 ST 0,50
Rubix:1282361
Hersteller:43218003
EAN:4007220659281





Technische Zusammenfassung
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43218003 BÜRSTE PBGS 1010/6 ST 0,50
Bürste Pbgs 1010/6 St 0,50
Technische Informationen
Attribute
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Max. Drehzahl | 10000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 25 mm |
| Länge | 65 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std