Referenzen
Pferd Tools:PBU 1516/6 ST 0,20
Rubix:1282314
Hersteller:43203005
EAN:4007220530894





Technische Zusammenfassung
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 15 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43203005 BÜRSTE PBU 1516/6 ST 0,20
Bürste Pbu 1516/6 St 0,20
Technische Informationen
Attribute
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 15 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Max. Drehzahl | 18000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 22 mm |
| Länge | 65 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
62,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std