Referenzen
Pferd Tools:PBUL 1010/6 ST 0,20
Rubix:1282249
Hersteller:43216001
EAN:4007220659199


Technische Zusammenfassung
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43216001 BÜRSTE PBUL 1010/6 ST 0,20
Bürste Pbul 1010/6 St 0,20
Technische Informationen
Attribute
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 10 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Max. Drehzahl | 20000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 20 mm |
| Länge | 120 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage