Referenzen
Bosch:2608622061
Rubix:3671460
EAN:3165140087278


Technische Zusammenfassung
| Draht | rostfrei gewellt |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 65 mm |
| Nutzung | edelstahl/edelstahl/stahl/eisenmetall/bleche aus nichteisenmetall/aluminium |
Produktdetails : 2608622061 PRO Topfbürste Gewinde,65x0.3mm
Die Topfbürste Clean for Inox liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Beschichtungen und Rost geeignet. Sie ist ideal auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und anderen Nichteisenmetallen einzusetzen und auch geeignet zum Schruppen und Mattschleifen, Entfernen von Farbe sowie zur Oberflächenstrukturierung. Sie ist für die Verwendung mit Winkelschleifern Gewinde M14 bestimmt. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen. Durchmesser mm: 65, Drahtstärke mm: 0,30, Drehzahl, max. min-1: 12.500, Gewinde M: 14, Für Winkelschleifer, mind. ø (mm): 115
Topfbürste, Edelstahl, gewellter Draht, 65 mm, 0,3 mm, 12500 U/ min, M 14
Stärken
Perfekt zum Entfernen von Verfärbungen an Schweißnähten (rostfreier Stahl).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 114x90x63 mm |
| Gewicht der Verpackung | 207 g |
| Draht | rostfrei gewellt |
| Bürstendurchmesser | 65 mm |
| Nutzung | edelstahl/edelstahl/stahl/eisenmetall/bleche aus nichteisenmetall/aluminium |
| Durchmesser des Drahtes | 0,3 mm |
| Max. Drehzahl | 12500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen