8310700015 Tischbohrmaschine D23Pro MK2 OPTIdrill 230V
Tischbohrmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:3003015
Rubix:3040900
Hersteller:3003015

Produktdetails : 8310700015 Tischbohrmaschine D23Pro MK2 OPTIdrill 230V
Tischbohrmaschine D 23 Pro
Sehr gute Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separatem Not-Halt-Schlagschalter
Bohrtiefenanschlag
Rechts-/Linkslauf
Stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen
Industriemotor
Präzisions-Spindelbohrung
Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektrik in 24 V-Gleichspannung
Digitale Drehzahlanzeige und digitale Bohrtiefenanzeige im Gehäuse integriert
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 2/B 16, T-Nutensteine
Diese Tischbohrmaschine in schwerer Ausführung mit Keilriemenantrieb und robustem Tisch arbeitet mit hoher Laufruhe. Dafür sorgt ihr geschliffener Vielzahn-Mitnehmer.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 2/B 16, T-Nutensteine
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 750 W |
| Gewicht | 58 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
864,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.029,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
