8310700005 Tischbohrmaschine B17PRO MK2 basic OPTIdrill 230V
Tischbohrmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:3003161
Rubix:3231111
Hersteller:3003161

Produktdetails : 8310700005 Tischbohrmaschine B17PRO MK2 basic OPTIdrill 230V
Tischbohrmaschine B 17 Pro basic
Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
Sicherheitsschalter nach IP 54
Not-Halt-Schlagschalter
Bohrtisch um ± 45° neig- und 360° drehbar
Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
Bohrtiefenanschlag
Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Kegeldorn MK 2, 2 T-Nutensteine
Laufruhige, Keilriemen angetriebene Tischbohrmaschine.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Kegeldorn MK 2, 2 T-Nutensteine
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 490 W |
| Gewicht | 41,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
