Referenzen
FLOTT:223020
Rubix:3231271
Hersteller:223020

Produktdetails : 8310600020 Säulenbohrmaschine SB 23 PLUS
Standbohrmaschine SB 23 Plus
Mit Frequenzumrichter
Bedienung über Touchpad
Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
Stufenlose Drehzahlregulierung
Unterspannungsauslöser
LED Beleuchtung
Thermischer überlastschutz
Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
• Tischhöhenverstellung über Zahnstange
Gewindeschneideinrichtung
• Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige
übersichtlich gestaltete Menüfunktion
Lieferumfang: Maschine, Maschinenleuchte, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker
Mit dieser Standbohrmaschine mit MK-2-Spindelaufnahme lässt sich ebenso konstant wie exakt arbeiten – dank stufenloser Drehzahlregelung, Gewindeschneideinrichtung und digitaler Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige.
Produkteigenschaften:
• Tischhöhenverstellung über Zahnstange
• Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige
Lieferumfang: Maschine, Maschinenleuchte, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 400 V |
|---|---|
| Leistung | 1500 W |
| Gewicht | 290 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.982,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.309,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
