8310700020 Säulenbohrmaschine D33Pro SET MK4 OPTIdrill 400V
Säulenbohrmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:3003040SET
Rubix:2402491
Hersteller:3003040SET

Produktdetails : 8310700020 Säulenbohrmaschine D33Pro SET MK4 OPTIdrill 400V
Standbohrmaschine D 33 Pro Set
Industriemotor
Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
Separater Not-Halt-Schlagschalter
Präzisions-Spindelbohrung
Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
Bohrtiefenanschlag
Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Schwere Ausführung der gesamten Maschine
Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B 16, T-Nutensteine, Maschinenschraubstock BMP
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B 16, T-Nutensteine, Maschinenschraubstock BMP
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 400 V |
|---|---|
| Leistung | 1100 W |
| Gewicht | 137 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.477,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.758,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
