Referenzen
Eibenstock Elektrowerkzeuge:03E25000
Rubix:3231221
Hersteller:03E25000
Produktdetails : 8111400255 Diamant-Kernbohrmaschine ESD 162
Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162
Elektronik mit Sanftanlauf, Konstantelektronik, Temperatur- und überlastabschaltung
IHT-Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
Mechanische Sicherheitskupplung
Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
Hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau in wasserempfindlichen Bereichen
Effiziente Staubabsaugung von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben
Aufnahme für Zentrierstange
Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel SW32/41, Koffer
Für Trockenbohrungen bis zu 202 mm (optimal max. 162 mm) in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel SW32/41, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 2200 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
871,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.037,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

