Referenzen
FLOTT:230500
Rubix:3231272
Hersteller:230500

Produktdetails : 8310600025 Säulenbohrmaschine SB 30 Plus R1
Standbohrmaschine SB 30 Plus R1
Mit Frequenzumrichter
Hauptschalter
Gewindeschneideinrichtung
Bedienpanel mit OLED-Display
Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
LED-Beleuchtung
Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
Nothalt-Taster
Thermischer überlastungsschutz
Spindelstopp
Bohrschutz mit elektr. Absicherung
Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker
Moderne Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlreglung, digitaler Drehzahl und Bohrtiefenanzeige. Mit einer Bohrleistung bis 32 mm Durchmesser/M24 x 3 eignet sich die Standbohrmaschine für die Werkstatt und die Industrie.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 400 V |
|---|---|
| Leistung | 3000 W |
| Gewicht | 370 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.113,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
12.034,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
