Referenzen
FLOTT:212500
Rubix:2265006
Hersteller:212500

Produktdetails : 8310600005 Tischbohrmaschine TB 13 PLUS
Tischbohrmaschine TB 13 Plus
Mit Frequenzumrichter
Bedienung per Touchpad
Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
Höhenverstellbarer Zwischentisch
Gewindeschneideinrichtung
übersichtlich gestaltete Menüfunktion
LED-Beleuchtung
Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m
Exakt einzusetzen und bequem zu handhaben: Diese Tischbohrmaschine mit Zwischentisch, Bohrfutteraufnahme B 16, stufenloser Drehzahlregelung und Gewindeschneideinrichtung ermöglicht professionelles Arbeiten. Sie ist mit einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige ausgestattet.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Leistung | 540 W |
| Gewicht | 62 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.102,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.692,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
