8310700025 Säulenbohrmaschine DH 40BV MK4 OPTIdrill 400V

Säulenbohrmaschine

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stürmer Maschinen:3020450
Rubix:3231110
Hersteller:3020450
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung400 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8310700025 Säulenbohrmaschine DH 40BV MK4 OPTIdrill 400V


Standbohrmaschine DH 40BV

Leistungsstarke Säulenbohrmaschine mit digitalen Tiefenmesser, zwei Geschwindigkeitsstufen und Vorlege-Getriebe, welches ein weit höheres Drehmoment ermöglicht.
Produkteigenschaften:

  • Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor
  • Zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
  • Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
  • Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
  • Im Bohrkopf integrierte Maschinenleuchte
  • Bohrspindel mit Präzisionskugellager
  • Hochwertiges Schnellspannbohrfutter serienmäßig
  • Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar mit umlaufender Kühlwasserrinne
  • Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
  • Massive Grundplatte, groß dimensioniert rückseitig stark verrippt
  • Grundplatte durch Wegschwenken des Bohrtisches als Arbeitsfläche
    Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B16, T-Nutensteine

  • Technische Informationen


    Attribute
    Spannung400 V
    Gewicht275 kg
    4.388,12 exkl. MwSt.
    / Stück
    5.221,86 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage