Referenzen
FLOTT:218303
Rubix:2073437
Hersteller:218303



Produktdetails : 8310600015 Tischbohrmaschine TB 18 PLUS
- Gewindeschneideinrichtung
- Bedienpanel mit OLED-Display
- Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
- LED-Beleuchtung
- Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
- NOT-AUS-Schlagtaster
- Thermischer Überlastungsschutz
- Spindelstopp
- Bohrschutz mit elektr. Absicherung
- Anschlußkabel mit Schuko-Stecker
- 3 Jahre Garantie bei Einschichtbetrieb
Tischbohrmaschine TB 18 Plus
MK-2-Spindel
Stufenlose Drehzahlregulierung
Unterspannungsauslöser
Thermischer überlastschutz
Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
• Not-Aus-Schlagtaster
• Tischhöhenverstellung über Zahnstange
Gewindeschneideinrichtung
LED-Beleuchtung
• Bearbeitete Fußplatte mit T-Nuten
Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker
Diese Tischbohrmaschine ist sicher und bequem zu bedienen – per Touchpad. Sie verfügt über eine digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige. Die Einstellung der Gewindeschneidtiefe erfolgt über eine digitale Tiefenanzeige. Die Menüfunktion ist übersichtlich gestaltet.
Produkteigenschaften:
• Not-Aus-Schlagtaster
• Tischhöhenverstellung über Zahnstange
• Bearbeitete Fußplatte mit T-Nuten
Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Spindel | mk ii |
| Leistung | 750 W |
| Gewicht | 170 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.520,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.378,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
