Referenzen
Timken:UCT203
Rubix:3154262
EAN:0087796140462

Produktdetails : UCT203 (TIM) Spannlagereinheit Timken
Timken Sicherungsschraube der aufnehmenden Lagereinheit UCT-Verriegelung
Stärken
● UCT-Nachspann-Einheiten werden dort eingesetzt, wo Wellenverstellung und Bandspannvorrichtungen erforderlich sind, z. B. in Förderanwendungen.
● Diese Einheiten bieten kompakte, effiziente Lagerungen für verstellbare Wellen und Nachspannrollen von Förderbändern.
● Jede Einheit wird montiert geliefert und ist montagebereit.
● Diese Einheiten verwenden Rillenkugellager mit breitem Innenring und selbstzentrierenden, kugelförmigen Außendurchmessern, die Wellenausrichtungsfehler ausgleichen.
● Die Timken UCT-Serie der Gehäuselager verfügt über den Timken-Lagereinsatz mit Setzschrauben-Verriegelung (UC).
● Lager vorgefettet und sofort einsatzbereit.
● Schmiernippel zur Nachschmierung vorhanden.
● Die verklebte Dichtungsbauweise ist besonders geeignet für industrielle Anwendungen in nassen oder verschmutzten Umgebungen.
● Schlitzabstand und -breite sind mit Konkurrenzprodukten austauschbar.
● Gehäuse für einfachen Lagerwechsel ausgelegt.
● Diese Einheiten bieten kompakte, effiziente Lagerungen für verstellbare Wellen und Nachspannrollen von Förderbändern.
● Jede Einheit wird montiert geliefert und ist montagebereit.
● Diese Einheiten verwenden Rillenkugellager mit breitem Innenring und selbstzentrierenden, kugelförmigen Außendurchmessern, die Wellenausrichtungsfehler ausgleichen.
● Die Timken UCT-Serie der Gehäuselager verfügt über den Timken-Lagereinsatz mit Setzschrauben-Verriegelung (UC).
● Lager vorgefettet und sofort einsatzbereit.
● Schmiernippel zur Nachschmierung vorhanden.
● Die verklebte Dichtungsbauweise ist besonders geeignet für industrielle Anwendungen in nassen oder verschmutzten Umgebungen.
● Schlitzabstand und -breite sind mit Konkurrenzprodukten austauschbar.
● Gehäuse für einfachen Lagerwechsel ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | nachstell-gehäuselager |
| Gesamtbreite Lager | 21 mm |
| Länge | 94 mm |
| Serie | uct200 |
| Innenbreite | 31 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Gewicht | 0,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen