TU 50 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TU 50 FM
Rubix:142381
Hersteller:28007
EAN:7316571183831
TU 50 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite49 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU 50 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57,2x149x100 mm
Bruttogewicht2443 g
Innendurchmesser50 mm
Breite49 mm
Werkstoffgusseisen
Typtu 50
Gesamtbreite Lager43,7 mm
Länge149 mm
Innenbreite101 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser149 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
104,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen