Referenzen
INA:PTUE30-XL
Rubix:14743
Hersteller:9.45785E+11
EAN:4054372273247

Produktdetails : PTUE 30-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten PTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Stärken
PTUE wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RTUE mit GE-KRRB und RTUEY mit GYE-KRRB.
Anwendungen
Für Wellen, die radial verschoben werden müssen. Einstellbar mittels Gewindestangen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 56 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Typ | spanngehäuse |
| Länge | 114,5 mm |
| Serie | ptue..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen