THE 50-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA

Spannlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:THE50-XL
Rubix:15854
Hersteller:0008573430000
EAN:4064327885555
THE 50-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite110 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : THE 50-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA


Spann-Gehäuseeinheiten THE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite110 mm
Werkstoffgrauguss
Typnachspanngehäuse
Gesamtbreite Lager110 mm
Länge145 mm
Seriethe..-xl
Schmierungfettschmierung (lebensdauerschmierung, wartungsfrei)
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35000 N
Außendurchmesser145 mm
Gewicht2,08 kg
96,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std