Referenzen
INA:PTUEY60-XL
Rubix:14755
Hersteller:0009505720000
EAN:4064327886460

Produktdetails : PTUEY 60-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten PTUEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 186 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | spanneinheit (gehäuse) |
| Gesamtbreite Lager | 186 mm |
| Länge | 186 mm |
| Serie | ptuey..-xl |
| Innenbreite | 100 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
| Außendurchmesser | 186 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort