TUJ 45 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Lagereinheit einsetzen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TUJ 45 TF
Rubix:314652
Hersteller:89638
EAN:7316570913132
TUJ 45 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite49 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TUJ 45 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen einer Befestigungsschraube am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,7x144x45 mm
Bruttogewicht2428 g
Innendurchmesser45 mm
Breite49 mm
Werkstoffgusseisen
Typtuj 45
Gesamtbreite Lager49 mm
Länge144 mm
Serietuj
Innenbreite101 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r21600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33200 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
81,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen