Referenzen
INA:PHUSE30-XL
Rubix:14681
Hersteller:0009649560000
EAN:4012802822557


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus gusseisen und stahlblech |
Produktdetails : PHUSE 30-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten PHUSE, Grauguss- und Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus gusseisen und stahlblech |
| Typ | phuse |
| Gesamtbreite Lager | 35,8 mm |
| Länge | 187 mm |
| Serie | phuse..-xl |
| Innenbreite | 23,8 mm |
| Schmierung | schmierung des anschlussgewindes (m6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Außendurchmesser | 103 mm |
| Gewicht | 2,55 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort