Kegelrollenlager Timken HM212047/HM212011, Außendurchmesser: 122.238 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 38.1 mm
Timken-Kegelrollenlager HM
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM212047/HM212011
Rubix:848642
EAN:0053893659954




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : HM212047/HM212011 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.
Anwendungen
Allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,1x122,238x122,238 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1803 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | hm |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 267000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen