Kegelrollenlager Timken HM88649, Außendurchmesser: 72.23 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 25.4 mm

Timken-Kegelrollenlager HM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM88649
Rubix:749214
Hersteller:100030595
EAN:0053893430249
HM88649 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser72,23 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM88649 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken ist der anerkannte Weltmarktführer für Kegelrollenlager mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist der grundlegende und am häufigsten verwendete Kegelrollenlagertyp. Es besteht aus der Innenringeinheit und dem Außenring. Es wird normalerweise als eines von zwei gegenüberliegenden Paaren eingebaut. Bei der Montage der Anlage können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel oder die Vorspannung eingestellt werden, um die Leistung zu optimieren.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung306,2 g
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser72,23 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Seriehm
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r94200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76800 N
32,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an