Kegelrollenlager Timken 375/374, Außendurchmesser: 93.264 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 20.638 mm
Timken Kegelrollenlager 375
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:375/374
Rubix:842267
EAN:0053893650890


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,264 mm |
| Breite | 20,638 mm |
Produktdetails : 375/374 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.
Anwendungen
Allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20,638x93,264x93,264 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 584 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 93,264 mm |
| Breite | 20,638 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage