Kegelrollenlager Timken 15116, Außendurchmesser: 63.5 mm | Innendurchmesser: 30.112 mm | Breite: 20.64 mm

Timken-Kegelrollenlager 15000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:15116
Rubix:463345
Hersteller:100056903
EAN:0053893186245
15116 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30,112 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite20,64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15116 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht der Verpackung166,9 g
Innendurchmesser30,112 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite20,64 mm
Lagerspielcn
Serie15000
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r53900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59900 N
31,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an