Referenzen
SKF:TIH 220M/MV
Rubix:514828
EAN:7316573314103



Produktdetails : TIH 220M/MV Induktionsanwärmgerät 400-460V/50-60HZ SKF
Das SKF TIH 220M ist ein leistungsstarkes Induktionsheizgerät, speziell entwickelt für das professionelle Anwärmen von Großlagerungen. Ideal für schwere Bauteile bis zu 300 kg, ermöglicht es eine präzise, kontrollierte Erwärmung für den schnellen und sicheren Einbau.
Eigenschaften:
Der Induktionsheizer TIH 220M gewährleistet eine beschädigungsfreie Montage von Wälzlagern großer Baugrößen durch exakte Temperaturregelung. Der verschiebbare Querarm erleichtert das Einlegen der Werkstücke, während das integrierte Staufach für eine organisierte Arbeitsplatzgestaltung sorgt. Die mitgelieferte kabelgebundene Fernbedienung mit LCD-Display ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung. Es stehen mehrere Heizmodi zur Verfügung – Zeitmodus oder Temperaturmodus – für eine flexible Anpassung an verschiedene Einsatzszenarien. Die automatische Entmagnetisierungsfunktion am Zyklusende verhindert magnetische Rückstände und somit mögliche Verunreinigungen. Dank der Haltefunktion bleibt die Zieltemperatur konstant, wodurch die Bauteile nach dem Aufheizen sofort verfügbar sind. Auch für nicht-lagerbezogene Anwendungen bis 150 kg einsetzbar.
Spezifikationen:
• Einstellbare Heiztemperatur: 0,0–250,0°C
• Temperaturerhöhung in 1°C-Schritten
• Heizdauer einstellbar: 0,1–60,0 Minuten
• Zeiteinstellung in 0,1-Minuten-Schritten
• Max. Leistungsaufnahme: 11,5 kVA
• Leistungsstufen: 50 % / 100 %
• Frequenzbereich: 50,0–60,0 Hz
• Netzspannung: 400,0–460,0 V
• Temperaturmessung über K-Typ Magnetfühler
• Restmagnetismus nach Entmagnetisierung: < 2 A/cm (nach SKF-Norm)
• Aufheizbarer Bohrungsdurchmesser: 60,0–600,0 mm
• Max. Werkstückgewicht: 300 kg
• Spulendurchmesser: 140 mm
• Arbeitshöhe: 255 mm
• Arbeitsbreite: 250 mm
• Hauptjoch: verschiebbar, 70 x 70 mm
• Sekundäres Joch inklusive + integriertes Staufach
• Optionale Joche für Bauteile ab 40 mm Innendurchmesser erhältlich
• Klappbarer Lagerhalterarm
• LCD-Fernbedienung mit Kabelanschluss
• Abmessungen: 290 x 750 x 440 mm
Normen:
• 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie für sicheren Betrieb innerhalb definierter Spannungsbereiche
• 2014/30/EU (EMV) – Reduktion elektromagnetischer Störungen für störungsfreies Arbeiten
• RoHS 2015/863/EU – Beschränkung gefährlicher Substanzen in Elektrogeräten zum Schutz von Mensch und Umwelt
• EN IEC 63000 – Technische Dokumentation zur Bewertung gefährlicher Stoffe
• EN61000-6-3/A1 – EMV: Störaussendungen für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrieumgebungen
• EN61000-6-2 – EMV: Störfestigkeit für industrielle Einsatzumgebungen
• EN61000-4-2 bis -4-6, -4-8, -4-11 – Prüfungen zur Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung, HF-Felder, Spannungseinbrüche, Transienten und Überspannungen
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlagertechnik, gegründet 1907 in Schweden. Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Bereichen Lagertechnik, Schmierung, Zustandsüberwachung und Instandhaltung. Mit rund 40.000 Mitarbeitenden in über 130 Ländern steht SKF für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Produktivität in industriellen Anwendungen.
Eigenschaften:
Der Induktionsheizer TIH 220M gewährleistet eine beschädigungsfreie Montage von Wälzlagern großer Baugrößen durch exakte Temperaturregelung. Der verschiebbare Querarm erleichtert das Einlegen der Werkstücke, während das integrierte Staufach für eine organisierte Arbeitsplatzgestaltung sorgt. Die mitgelieferte kabelgebundene Fernbedienung mit LCD-Display ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung. Es stehen mehrere Heizmodi zur Verfügung – Zeitmodus oder Temperaturmodus – für eine flexible Anpassung an verschiedene Einsatzszenarien. Die automatische Entmagnetisierungsfunktion am Zyklusende verhindert magnetische Rückstände und somit mögliche Verunreinigungen. Dank der Haltefunktion bleibt die Zieltemperatur konstant, wodurch die Bauteile nach dem Aufheizen sofort verfügbar sind. Auch für nicht-lagerbezogene Anwendungen bis 150 kg einsetzbar.
Spezifikationen:
• Einstellbare Heiztemperatur: 0,0–250,0°C
• Temperaturerhöhung in 1°C-Schritten
• Heizdauer einstellbar: 0,1–60,0 Minuten
• Zeiteinstellung in 0,1-Minuten-Schritten
• Max. Leistungsaufnahme: 11,5 kVA
• Leistungsstufen: 50 % / 100 %
• Frequenzbereich: 50,0–60,0 Hz
• Netzspannung: 400,0–460,0 V
• Temperaturmessung über K-Typ Magnetfühler
• Restmagnetismus nach Entmagnetisierung: < 2 A/cm (nach SKF-Norm)
• Aufheizbarer Bohrungsdurchmesser: 60,0–600,0 mm
• Max. Werkstückgewicht: 300 kg
• Spulendurchmesser: 140 mm
• Arbeitshöhe: 255 mm
• Arbeitsbreite: 250 mm
• Hauptjoch: verschiebbar, 70 x 70 mm
• Sekundäres Joch inklusive + integriertes Staufach
• Optionale Joche für Bauteile ab 40 mm Innendurchmesser erhältlich
• Klappbarer Lagerhalterarm
• LCD-Fernbedienung mit Kabelanschluss
• Abmessungen: 290 x 750 x 440 mm
Normen:
• 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie für sicheren Betrieb innerhalb definierter Spannungsbereiche
• 2014/30/EU (EMV) – Reduktion elektromagnetischer Störungen für störungsfreies Arbeiten
• RoHS 2015/863/EU – Beschränkung gefährlicher Substanzen in Elektrogeräten zum Schutz von Mensch und Umwelt
• EN IEC 63000 – Technische Dokumentation zur Bewertung gefährlicher Stoffe
• EN61000-6-3/A1 – EMV: Störaussendungen für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrieumgebungen
• EN61000-6-2 – EMV: Störfestigkeit für industrielle Einsatzumgebungen
• EN61000-4-2 bis -4-6, -4-8, -4-11 – Prüfungen zur Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung, HF-Felder, Spannungseinbrüche, Transienten und Überspannungen
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlagertechnik, gegründet 1907 in Schweden. Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Bereichen Lagertechnik, Schmierung, Zustandsüberwachung und Instandhaltung. Mit rund 40.000 Mitarbeitenden in über 130 Ländern steht SKF für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Produktivität in industriellen Anwendungen.
Stärken
• Schnelles und gleichmäßiges Erwärmen schwerer Bauteile bis 300 kg
• Präzise Temperatursteuerung für eine sichere Lagerinstallation
• Automatische Entmagnetisierung zur Vermeidung von Lagerverunreinigungen
• Einfache Handhabung durch LCD-Fernbedienung
• Temperaturhaltefunktion für sofortige Verfügbarkeit nach dem Aufheizen
• Integrierter Stauraum für Joche – mehr Ordnung am Arbeitsplatz
• Auch für nicht-lagerbezogene Komponenten bis 150 kg geeignet
• Präzise Temperatursteuerung für eine sichere Lagerinstallation
• Automatische Entmagnetisierung zur Vermeidung von Lagerverunreinigungen
• Einfache Handhabung durch LCD-Fernbedienung
• Temperaturhaltefunktion für sofortige Verfügbarkeit nach dem Aufheizen
• Integrierter Stauraum für Joche – mehr Ordnung am Arbeitsplatz
• Auch für nicht-lagerbezogene Komponenten bis 150 kg geeignet
Anwendungen
Der TIH 220M/MV empfiehlt sich für das Anwärmen großer Lager in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Er findet Einsatz in Bereichen wie Energieerzeugung, Metallverarbeitung, Schwermaschinenbau, Bergbau sowie in der Fördertechnik. Die Verwendung ist sowohl stationär in Werkstätten als auch mobil vor Ort möglich – unterstützt durch optionalen Transportwagen. Ebenso geeignet zum Erwärmen anderer zylindrischer Maschinenteile unter kontrollierten Bedingungen, um eine schnelle, beschädigungsfreie Montage zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 220m |
|---|---|
| Länge | 750 mm |
| Serie | tih |
| Modell | tih 220m/mv |
| Zolltarifcode | 85144000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.180,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.544,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort