Referenzen
SKF:TMFT 36
Rubix:121469
EAN:7316572335659




Produktdetails : TMFT 36 Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz SKF
Das Montagewerkzeug-Set TMFT 36 von SKF wurde speziell entwickelt, um die schnelle, präzise und sichere Montage von Wälzlagern zu ermöglichen. Es verlängert die Lebensdauer von Komponenten, indem es Montagefehler und daraus resultierende frühzeitige Lagerschäden zuverlässig verhindert.
Eigenschaften:
Das TMFT 36 bietet eine umfassende und ergonomisch optimierte Lösung für die Kaltmontage von Lagern. Die auf die engere Passung abgestimmte Krafteinleitung erfolgt ausschließlich auf den entsprechenden Lagerring – dadurch werden Beschädigungen an Laufbahnen und Wälzkörpern vermieden. Das präzise abgestimmte System aus Schlagringen und Schlaghülsen sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung während der Montage. Der im Set enthaltene rückschlagfreie Nylonhammer schützt empfindliche Bauteile, während der strukturierte, leichte Transportkoffer die Arbeit vor Ort deutlich erleichtert. Das Kit eignet sich nicht nur für Lager, sondern auch für Bauteile wie Distanzringe, Dichtungen oder Riemenscheiben.
Spezifiaktionen:
• Unterstützter Lager-Innendurchmesser: 10–55 mm
• Außendurchmesserbereich der Lager: 26–120 mm
• Anzahl der Schlagringe: 36
• Anzahl der Schlaghülsen: 3 (Typ A, B, C)
• Maximale Wellennlänge: Hülse A/B = 220 mm, Hülse C = 225 mm
• Rückschlagfreier Hammer enthalten (Typ TMFT 36-H), Gewicht: 0,9 kg
• Koffermaße: 530 × 110 × 360 mm
• Gesamtgewicht (inkl. Koffer): 4,4 kg
• Hochschlagfester Kunststoff für Ringe und Hülsen
• Klare Ringmarkierung zur schnellen und intuitiven Auswahl
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Industriesektor, gegründet 1907 in Schweden. Das Unternehmen ist auf Wälzlager, Schmierlösungen, Mechatronik sowie technische Dienstleistungen spezialisiert und steht für Innovationskraft und höchste Zuverlässigkeit. Mit einem globalen Netzwerk von Fachkräften und starker F&E-Ausrichtung entwickelt SKF nachhaltige Lösungen für maximale Anlagenverfügbarkeit und Lebensdauer.
Eigenschaften:
Das TMFT 36 bietet eine umfassende und ergonomisch optimierte Lösung für die Kaltmontage von Lagern. Die auf die engere Passung abgestimmte Krafteinleitung erfolgt ausschließlich auf den entsprechenden Lagerring – dadurch werden Beschädigungen an Laufbahnen und Wälzkörpern vermieden. Das präzise abgestimmte System aus Schlagringen und Schlaghülsen sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung während der Montage. Der im Set enthaltene rückschlagfreie Nylonhammer schützt empfindliche Bauteile, während der strukturierte, leichte Transportkoffer die Arbeit vor Ort deutlich erleichtert. Das Kit eignet sich nicht nur für Lager, sondern auch für Bauteile wie Distanzringe, Dichtungen oder Riemenscheiben.
Spezifiaktionen:
• Unterstützter Lager-Innendurchmesser: 10–55 mm
• Außendurchmesserbereich der Lager: 26–120 mm
• Anzahl der Schlagringe: 36
• Anzahl der Schlaghülsen: 3 (Typ A, B, C)
• Maximale Wellennlänge: Hülse A/B = 220 mm, Hülse C = 225 mm
• Rückschlagfreier Hammer enthalten (Typ TMFT 36-H), Gewicht: 0,9 kg
• Koffermaße: 530 × 110 × 360 mm
• Gesamtgewicht (inkl. Koffer): 4,4 kg
• Hochschlagfester Kunststoff für Ringe und Hülsen
• Klare Ringmarkierung zur schnellen und intuitiven Auswahl
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Industriesektor, gegründet 1907 in Schweden. Das Unternehmen ist auf Wälzlager, Schmierlösungen, Mechatronik sowie technische Dienstleistungen spezialisiert und steht für Innovationskraft und höchste Zuverlässigkeit. Mit einem globalen Netzwerk von Fachkräften und starker F&E-Ausrichtung entwickelt SKF nachhaltige Lösungen für maximale Anlagenverfügbarkeit und Lebensdauer.
Stärken
• Minimiertes Risiko von Lagerschäden bei der Montage
• Schneller und präziser Einbau, auch bei begrenztem Platz
• Passend für über 400 SKF-Lagertypen
• Robuste Werkstoffe für lange Werkzeuglebensdauer
• Schonender Rückschlaghammer für schutzkritische Bauteile
• Ergonomische Gestaltung für komfortable Anwendung
• Klar gekennzeichnete Schlagringe für rasche Identifikation
• Transportfreundlich durch kompakten, organisierten Koffer
• Vielseitig einsetzbar über Lageranwendungen hinaus
• Schneller und präziser Einbau, auch bei begrenztem Platz
• Passend für über 400 SKF-Lagertypen
• Robuste Werkstoffe für lange Werkzeuglebensdauer
• Schonender Rückschlaghammer für schutzkritische Bauteile
• Ergonomische Gestaltung für komfortable Anwendung
• Klar gekennzeichnete Schlagringe für rasche Identifikation
• Transportfreundlich durch kompakten, organisierten Koffer
• Vielseitig einsetzbar über Lageranwendungen hinaus
Anwendungen
Dieses Werkzeugset richtet sich an Fachkräfte in Instandhaltung, industrieller Fertigung und technischen Services. Besonders geeignet ist es für das Montieren von Lagern auf Wellen, in Gehäusen oder bei Blindmontagen. Es findet breite Anwendung in Branchen wie Maschinenbau, Fördertechnik, Lebensmittelindustrie, Automobilproduktion oder Papierverarbeitung. Auch für die Montage mechanischer Komponenten wie Dichtungen, Abstandshalter oder Riemenscheiben – ob in der Werkstatt oder direkt vor Ort – ist das TMFT 36 eine praxisgerechte Lösung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Typ | tmft |
| Modell | tmft 36 |
| 530 mm | |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
507,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
603,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std