TMMA 100H/SET Lagerabziehersatz hydraulisch Easy Pull SKF

Lagerabziehersatz hydraulisch Easy Pull SKF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:TMMA 100H/SET
Rubix:131726
EAN:7316572459508
TMMA 100H/SET Lagerabziehersatz hydraulisch Easy Pull SKF

Technische Zusammenfassung

Typlagerabzieher
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TMMA 100H/SET Lagerabziehersatz hydraulisch Easy Pull SKF


Das TMMA 100H/SET Kit aus der EasyPull-Serie von SKF ist eine umfassende Komplettlösung für effiziente, sichere und schnelle Demontagearbeiten in der Industrie. Es enthält den hydraulischen Abzieher TMMA 100H, eine dreiteilige Abziehplatte TMMS 160, eine Schutzabdeckung TMMX 350, eine gedruckte Bedienungsanleitung sowie einen robusten Transportkoffer. Durch den integrierten Hydraulikzylinder mit einer Abzugskraft von 100 kN eignet sich das Set besonders für präzise Eingriffe an eng sitzenden Bauteilen.

Eigenschaften:
Der 3-armige Abzieher TMMA 100H vereint hohe Stabilität, anwenderfreundliche Handhabung und maximale Sicherheit. Das integrierte Hydrauliksystem erzeugt eine starke Abzugskraft ohne manuellen Kraftaufwand. Die selbstöffnenden Greifarme mit Federmechanismus ermöglichen ein sofortiges Positionieren hinter dem abzuziehenden Bauteil – ideal zur Minimierung von Rüstzeiten. Eine gefederte Zentrierspitze gewährleistet präzise Ausrichtung auf der Welle und schützt diese zuverlässig. Ein Sicherheitsbolzen schützt vor Überlastung der Spindel – für risikofreie Wartungseinsätze.
Im Set enthalten ist zusätzlich eine dreiteilige Abziehplatte zur direkten Kraftübertragung auf den Lagerringsitz sowie eine Sicherheitsabdeckung für erhöhten Anwenderschutz. Die robuste Transportbox sorgt für einfache Handhabung und sicheres Verstauen.

Spezifiaktionen:
• Maximale Abzugskraft: 100 kN
• Max. Außendurchmesser des abzuziehenden Bauteils: 250 mm
• Effektive Armlänge: 250 mm
• Gesamtlänge der Arme: 416 mm
• Greifhöhe: 13,8 mm
• Greiflänge: 24 mm
• Greifbreite: 40 mm
• Kolbenhub: 85 mm
• Spindellänge: 655 mm
• Gewinde des Abzieheradapters: UN 1.5 x 16 tpi
• Anzahl Greifarme: 3
• Zentrierspitze: ja, Ø 30 mm
• Nettogewicht des Kits: 32,4 kg
• Abmessungen Transportkoffer: 680 x 270 x 320 mm

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Industriekonzern mit Ursprung in Schweden (gegründet 1907), bekannt für seine Innovationen in den Bereichen Wälzlagertechnik, Mechatronik und Schmierungssysteme. Mit über 130 Ländern, 17 Technikzentren und 40 Fertigungsstätten steht SKF für höchste Zuverlässigkeit, Effizienz und nachhaltige Lösungen in der Instandhaltung rotierender Anlagen in allen Industriezweigen.

Stärken

• Schnelle Einsatzbereitschaft dank federunterstütztem Öffnungsmechanismus der Greifarme
• Hohe Abzugskraft von 100 kN – ideal für fest sitzende Komponenten
• Sofort einsatzbereit – kein Zusammenbau erforderlich
• Integrierter Überlastschutz für maximale Betriebssicherheit
• Gefederte Zentrierspitze für präzise und schonende Anwendung
• Ergonomisches Design reduziert Montagezeit und Aufwand
• Komplettlösung mit Abziehplatte und Schutzabdeckung
• Robuster Transportkoffer für einfachen Einsatz vor Ort und sichere Aufbewahrung

Anwendungen

Das TMMA 100H/SET ist die ideale Wahl für professionelle Demontagearbeiten in der Schwerindustrie, im Baugewerbe sowie in der Landtechnik. Es eignet sich zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen eng montierten Bauteilen. Besonders prädestiniert ist das Set für Pendelrollenlager, CARB Toroidallager sowie Komponenten, die auf zylindrischen oder konischen Wellen mit Abziehhülsen montiert sind. Nicht geeignet ist es für blinde Lageranordnungen (geschlossene Gehäuse mit Welle) oder Demontagen ausschließlich aus dem Lagergehäuse heraus.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31600 g
Typlagerabzieher
Länge250 mm
Serietmma
Modelltmma 100h
Zolltarifcode82032000
1.787,94 exkl. MwSt.
/ Stück
2.127,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen