Referenzen
SKF:TMBH 5/230V
Rubix:3274855
EAN:7316581962013

Produktdetails : TMBH 5/230V Induktionsanwärmgerät SKF
Entwickelt für industrielle Wartungseinsätze, bietet das tragbare Induktionsheizgerät TMBH 5/230V eine effiziente, leichte und kompakte Lösung zur Erwärmung von Wälzlagern vor der Montage auf eng tolerierten Wellen. Die Mittelfrequenztechnologie ermöglicht ein schnelles, sicheres und geräuschloses Erwärmen. Ideal für den Einsatz vor Ort oder am Montagearbeitsplatz, erleichtert es die Montage ringförmiger Komponenten durch eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
Eigenschaften:
Der TMBH 5/230V verfügt über zwei Betriebsmodi: Zeitmodus für präzise Heizdauer oder Temperaturmodus zur gezielten Erreichung einer Solltemperatur. Die Erwärmung erfolgt über eine Induktionszange mit integrierten Spulen direkt im Inneren der Komponente – für eine schnelle Temperaturerhöhung ohne Energieverlust. Der resultierende Temperaturunterschied zwischen Lager und Welle bewirkt eine kontrollierte Ausdehnung des Lagers, wodurch eine mechanisch belastungsfreie Montage ermöglicht wird. Auch andere ringförmige Maschinenelemente können effizient erhitzt werden. Die Zange passt sich flexibel an unterschiedliche Bauteile an, ein Zubehörwechsel ist nicht erforderlich. Eine intuitive Benutzeroberfläche mit übersichtlichem Bedienfeld, praktische Aufbewahrungstaschen und ein integrierter Tragegriff sorgen für mobile und sichere Handhabung. Eine integrierte LED zeigt den Betriebsstatus an. Der geräuschlose Heizprozess steigert zusätzlich die Arbeitssicherheit. Das Gerät wird im Komplett-Set geliefert, inklusive magnetischer Temperatursensorik, Induktionszange, Lagersitz und hitzebeständigen Handschuhen.
Speziifkationen:
• Versorgungsspannung: 230 V ±10 %
• Frequenz: 50/60 Hz
• Max. Stromaufnahme: 2 A
• Maximale Leistungsaufnahme: 350 W
• Max. Gewicht des zu erwärmenden Bauteils: 5 kg
• Bohrungsdurchmesser der Bauteile: 20–100 mm
• Max. Bauteilbreite: 50 mm
• Einstellbare Heiztemperatur: 40–200 °C
• Temperaturschritte: 1 °C
• Heizdauer: 5 Sekunden bis 60 Minuten
• Zeitschritte: 0,1 Min
• Leistungsstufen: 10 %, 25 %, 50 %, 100 %
• Restmagnetismus: keine Restmagnetisierung nach Erwärmung
• Abmessungen: 275 x 270 x 180 mm
• Gesamtgewicht: 4 kg
• Temperaturmessung: Magnetfühler Typ K (600 mm)
• Fehlercodeanzeige: vorhanden
• Thermischer Überhitzungsschutz: vorhanden
• Lüftung: nicht erforderlich
• Farben: Blau und Dunkelgrau
• Lieferumfang: TMBH 5 Induktionsheizgerät, Magnet-Temperaturfühler Typ K (600 mm), Induktionszange TMBH 5-4, Lagersitz TMBH 5-5, hitzebeständige Handschuhe TMBA G11, Bedienungsanleitung
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), gegründet 1907 in Schweden, ist weltweit führend im Bereich mechanischer Lagerlösungen. Als einer der globalen Marktführer liefert SKF hochwertige Wälzlager, Dichtungen, mechatronische Komponenten, Schmierungssysteme sowie Dienstleistungen zur Steigerung der Betriebssicherheit rotierender Maschinen. SKF-Produkte finden in über 40 Industriezweigen Anwendung, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt, Bahnverkehr, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik sowie klassische und erneuerbare Energiewirtschaft und Agrartechnik.
Eigenschaften:
Der TMBH 5/230V verfügt über zwei Betriebsmodi: Zeitmodus für präzise Heizdauer oder Temperaturmodus zur gezielten Erreichung einer Solltemperatur. Die Erwärmung erfolgt über eine Induktionszange mit integrierten Spulen direkt im Inneren der Komponente – für eine schnelle Temperaturerhöhung ohne Energieverlust. Der resultierende Temperaturunterschied zwischen Lager und Welle bewirkt eine kontrollierte Ausdehnung des Lagers, wodurch eine mechanisch belastungsfreie Montage ermöglicht wird. Auch andere ringförmige Maschinenelemente können effizient erhitzt werden. Die Zange passt sich flexibel an unterschiedliche Bauteile an, ein Zubehörwechsel ist nicht erforderlich. Eine intuitive Benutzeroberfläche mit übersichtlichem Bedienfeld, praktische Aufbewahrungstaschen und ein integrierter Tragegriff sorgen für mobile und sichere Handhabung. Eine integrierte LED zeigt den Betriebsstatus an. Der geräuschlose Heizprozess steigert zusätzlich die Arbeitssicherheit. Das Gerät wird im Komplett-Set geliefert, inklusive magnetischer Temperatursensorik, Induktionszange, Lagersitz und hitzebeständigen Handschuhen.
Speziifkationen:
• Versorgungsspannung: 230 V ±10 %
• Frequenz: 50/60 Hz
• Max. Stromaufnahme: 2 A
• Maximale Leistungsaufnahme: 350 W
• Max. Gewicht des zu erwärmenden Bauteils: 5 kg
• Bohrungsdurchmesser der Bauteile: 20–100 mm
• Max. Bauteilbreite: 50 mm
• Einstellbare Heiztemperatur: 40–200 °C
• Temperaturschritte: 1 °C
• Heizdauer: 5 Sekunden bis 60 Minuten
• Zeitschritte: 0,1 Min
• Leistungsstufen: 10 %, 25 %, 50 %, 100 %
• Restmagnetismus: keine Restmagnetisierung nach Erwärmung
• Abmessungen: 275 x 270 x 180 mm
• Gesamtgewicht: 4 kg
• Temperaturmessung: Magnetfühler Typ K (600 mm)
• Fehlercodeanzeige: vorhanden
• Thermischer Überhitzungsschutz: vorhanden
• Lüftung: nicht erforderlich
• Farben: Blau und Dunkelgrau
• Lieferumfang: TMBH 5 Induktionsheizgerät, Magnet-Temperaturfühler Typ K (600 mm), Induktionszange TMBH 5-4, Lagersitz TMBH 5-5, hitzebeständige Handschuhe TMBA G11, Bedienungsanleitung
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), gegründet 1907 in Schweden, ist weltweit führend im Bereich mechanischer Lagerlösungen. Als einer der globalen Marktführer liefert SKF hochwertige Wälzlager, Dichtungen, mechatronische Komponenten, Schmierungssysteme sowie Dienstleistungen zur Steigerung der Betriebssicherheit rotierender Maschinen. SKF-Produkte finden in über 40 Industriezweigen Anwendung, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt, Bahnverkehr, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik sowie klassische und erneuerbare Energiewirtschaft und Agrartechnik.
Stärken
• Mobiles, kompaktes Heizgerät für den Einsatz im Werk oder vor Ort
• Geräuscharme Mittelfrequenztechnologie für angenehmes Arbeitsumfeld
• Flexible Induktionszange für verschiedene ringförmige Bauteile – kein Zubehörwechsel nötig
• Intuitive Bedienung mit wählbarem Zeit- oder Temperaturmodus
• Schnelle, gleichmäßige Erwärmung von Lagern bis 5 kg
• Komplettset für sichere Handhabung: hitzebeständige Handschuhe, Magnetfühler, Lagersitz
• Transportfreundlich dank Tragegriff und integrierten Aufbewahrungstaschen
• Mehrstufige Leistungsregelung für materialschonendes Arbeiten
• Geräuscharme Mittelfrequenztechnologie für angenehmes Arbeitsumfeld
• Flexible Induktionszange für verschiedene ringförmige Bauteile – kein Zubehörwechsel nötig
• Intuitive Bedienung mit wählbarem Zeit- oder Temperaturmodus
• Schnelle, gleichmäßige Erwärmung von Lagern bis 5 kg
• Komplettset für sichere Handhabung: hitzebeständige Handschuhe, Magnetfühler, Lagersitz
• Transportfreundlich dank Tragegriff und integrierten Aufbewahrungstaschen
• Mehrstufige Leistungsregelung für materialschonendes Arbeiten
Anwendungen
Der TMBH 5/230V eignet sich hervorragend zur Erwärmung von Wälzlagern, Zahnrädern und anderen ringförmigen Industriekomponenten. Er wurde speziell für präventive und korrektive Wartungseinsätze in Produktionsstätten, Werkstätten und im Außendienst entwickelt. Typische Anwendungen umfassen Getriebe, Pumpen, Lüfter und Gebläse. Dank seines kompakten Designs lässt sich das Gerät mühelos im Servicefahrzeug transportieren oder platzsparend im Technikraum lagern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tragbarer induktionsheizer |
|---|---|
| Serie | tmbh |
| Modell | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.942,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.311,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
