TMFT 36-B Schlaghülse SKF

Schlaghülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMFT 36-B
Rubix:141804
EAN:7316576799921
TMFT 36-B Schlaghülse SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : TMFT 36-B Schlaghülse SKF


Die SKF Einschlagbuchse TMFT 36 B ist ein Ersatzteil für den professionellen Einsatz mit den Lager-Montagesätzen SKF TMFT 24 und TMFT 36. Sie wurde speziell entwickelt, um Schlagenergie effizient zu übertragen, ohne dabei Lager oder andere Bauteile zu beschädigen. Dadurch wird ein präziser und sicherer Sitz der Lager gewährleistet.

Eigenschaften:
Die TMFT 36 B Einschlagbuchse besteht aus widerstandsfähigem Qualitätsstahl und eignet sich optimal für die manuelle Lager-Montage mit einem Schonhammer. Ihre Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Schlagkraft, was die Lebensdauer der eingesetzten Komponenten erhöht. Die Buchse ist exakt auf die Abmessungen der B-Ringe im SKF TMFT 36 Set abgestimmt.

Spezifikationen:
• Typ: Ersatzbuchse für Lager-Montagewerkzeuge
• Kompatibilität: Für SKF Montagesätze TMFT 24 und TMFT 36
• Material: Hochwertiger Werkzeugstahl
• Abmessungen: Passend zu Buchsen B20-42 bis B35-80 (TMFT 36 Set)
• Gewicht: 0,12 kg

Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), gegründet 1907 in Schweden, zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich Wälzlagertechnik. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmierungssystemen sowie darauf abgestimmten Dienstleistungen. SKF Produkte steigern die Zuverlässigkeit rotierender Anlagen in über 40 Branchen – darunter Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bahnverkehr, Maschinenbau, Lebensmittelproduktion, Medizintechnik, Energieerzeugung und Agrartechnik.

Stärken

• Ermöglicht eine sichere und beschädigungsfreie Lager-Montage
• Original SKF Ersatzteil – volle Kompatibilität garantiert
• Minimierung des Risikos von Lagerschäden durch gleichmäßige Krafteinleitung
• Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und wiederholte Schlageinwirkung

Anwendungen

Die Einschlagbuchse TMFT 36 B kommt vor allem bei der Montage von Presssitz-Lagern in der industriellen Instandhaltung, allgemeinen Mechanik und im Kfz-Bereich zum Einsatz. In Kombination mit den Ringen und Schonhämmern des TMFT-Sets gewährleistet sie eine axiale, kontrollierte Montage. Sie ist die ideale Lösung für Wartungswerkstätten, Produktionslinien und Montagebetriebe, die Wert auf Präzision und Zuverlässigkeit legen.

Technische Informationen


Attribute
Typtmft 36-b
Modelltmft 36-b
Zolltarifcode82055980
34,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std