TMAS 340 Koffer mit 340 Ausgleichsscheiben SKF

Koffer mit 340 Ausgleichsscheiben SKF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:TMAS 340
Rubix:158962
EAN:7316571413532
TMAS 340 Koffer mit 340 Ausgleichsscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : TMAS 340 Koffer mit 340 Ausgleichsscheiben SKF


Das SKF TMAS 340 Foliensortiment ist speziell für das präzise Höhenausrichten von Industriemaschinen konzipiert. Dieses umfassende Set aus Präzisionsausgleichsblechen gewährleistet eine zuverlässige und dauerhafte Justierung.

Eigenschaften:
Das SKF TMAS 340 bietet eine effiziente Lösung für die schnelle und exakte Maschinen­ausrichtung. Das Kit enthält eine Auswahl hochfester, metrischer Ausgleichsbleche aus rostfreiem Edelstahl, die eine millimetergenaue Höheneinstellung ermöglichen. Jede Folienscheibe ist dauerhaft und gut lesbar mit Stärke und Abmessungen gekennzeichnet – für eine sofortige Identifizierung im Einsatz. Die Bleche lassen sich mühelos einsetzen und wieder entfernen, wodurch Stillstandszeiten während der Wartung erheblich reduziert werden. Die robuste, unterteilte Transportbox sorgt für eine sichere Aufbewahrung und schnellen Zugriff auf die einzelnen Komponenten. Optimal geeignet für Fachkräfte, die eine langfristig stabile Maschinenaufstellung sicherstellen möchten.

Spezifikationen:
• Inhalt: 340 metrische Präzisions-Ausgleichsbleche
• Abmessungen: 100 x 100 mm und 125 x 125 mm
• Verfügbare Stärken: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm
• Stückzahl pro Stärke und Größe: 20 Stück (außer 2,00 mm: 10 Stück)
• Abmessungen der Box: 530 x 110 x 360 mm
• Dauerhafte Kennzeichnung für schnelle Lesbarkeit
• Material: korrosionsbeständiger Edelstahl

Markeninformationen:
SKF ist seit über 100 Jahren weltweit führend in der Entwicklung und Fertigung von Wälzlagern. Das Unternehmen steht für technische Exzellenz, Innovationskraft und kompromisslose Qualitätsstandards. Neben einem breiten Portfolio an Lagern bietet SKF auch Lösungen in den Bereichen Schmierung, Zustandsüberwachung und technische Services. SKF-Produkte finden Anwendung in unterschiedlichsten Industriezweigen – von Automobil und Luftfahrt bis hin zur Energie- und Fertigungsindustrie.

Stärken

• Schnelle und präzise Maschinenjustierung
• Minimierung von Stillstandzeiten bei Wartungsarbeiten
• Klare Kennzeichnung der Bleche für sofortige Zuordnung
• Robuster Koffer für sicheren Transport und strukturierte Lagerung
• Große Auswahl an Stärken für verschiedenste Anwendungsanforderungen
• Langlebiger, rostfreier Edelstahl für höchste Belastbarkeit
• Nachbestellung einzelner Bleche zur wirtschaftlichen Lagerhaltung möglich

Anwendungen

Das TMAS 340 Ausgleichsblech-Set ist ideal für alle Ausrichtungsarbeiten mit höchsten Präzisionsanforderungen. Es kommt insbesondere in der industriellen Instandhaltung, Präzisionsmechanik, automatisierten Fertigung und beim Aufbau schwerer Maschinen zum Einsatz. Wartungstechniker, Produktionsingenieure und Maschineninstallateure nutzen es zur Kompensation von Höhentoleranzen, zur Erhöhung der mechanischen Stabilität und zur Vermeidung von Vibrationen.

Technische Informationen


Attribute
Typtmas 340
Serietmas
Modelltmas 340
Zolltarifcode73182900
1.581,54 exkl. MwSt.
/ Stück
1.882,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen