TMHS 100 Hydraulikspindel mit Verlängerungset SKF

TMHS

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMHS 100
Rubix:157366
EAN:7316572441671
TMHS 100 Hydraulikspindel mit Verlängerungset SKF

Technische Zusammenfassung

Typfortschrittliche hydraulische spindel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TMHS 100 Hydraulikspindel mit Verlängerungset SKF


Die hydraulischen Abziehspindeln TMHS von SKF sind professionelle Demontagewerkzeuge für das sichere und kontrollierte Abziehen mechanischer Bauteile wie Wälzlager, Zahnräder, Riemenscheiben oder andere auf Wellen montierte Komponenten. Durch ihre kompakte, robuste Bauweise ermöglichen sie ein zügiges und präzises Arbeiten – ideal für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen.

Eigenschaften:
Die Spindeln verfügen über ein geschlossenes Hydrauliksystem mit integrierter Handpumpe – externe Hydraulikquellen sind nicht erforderlich. Der Kolben wird manuell über einen Handgriff betätigt und zieht sich automatisch über ein Rückschlagventil zurück. Eine integrierte Sicherheitsventil schützt vor Überlast und verhindert Schäden an Werkzeug und Bauteil. Die spitzenzentrierte Spindelnase mit Federmechanismus gewährleistet eine exakte Ausrichtung auf der Welle. Dank austauschbarer Verlängerungen lässt sich die Zuglänge flexibel an verschiedene Anforderungen anpassen.

Spezifiaktionen:
• Integriertes Hydrauliksystem mit Rückzugsfunktion
• Sicherheitsventil zur Überlastvermeidung
• Spindelnase mit zentrierter Spitze und Federmechanismus
• Werkstoffe: gehärteter legierter Stahl, Gummikomponenten
• Oberflächen: Spindel und Griff verchromt, weitere Teile schwarz phosphatiert
• Lagerungstemperatur: –5 °C bis +40 °C
• Max. empfohlene relative Luftfeuchtigkeit: < 75 %
• Farbgebung: Metallisch / Schwarz

Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• EN ISO 12100 – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze für Maschinensicherheit
• EN ISO 4413 – Hydraulikanlagen – Technische und sicherheitsrelevante Anforderungen

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Wälzlager, Dichtungstechnik, Mechatronik und industrielle Instandhaltungslösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung und Präsenz in mehr als 130 Ländern beliefert SKF namhafte Industriekunden aus den Branchen Automotive, Luftfahrt, Energie und Schwerindustrie. Die Marke steht für Qualität, Innovationskraft und Betriebssicherheit – mit dem Ziel, die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern und deren Leistung zu optimieren.

Stärken

• Integrierte Hydraulikpumpe spart Platz und erleichtert die Handhabung
• Hohe Zugkraft bis zu 100 kN
• Exakte Zentrierung durch federnd gelagerte Spitze
• Überlastschutz durch Sicherheitsventil
• Kompatibel mit SKF-Abziehern
• Geschlossenes System zur Minimierung von Leckagerisiken
• Flexible Zuglängen durch modular einsetzbare Verlängerungen
• Robuste, verschleißfeste Materialien für den industriellen Dauereinsatz

Anwendungen

Die TMHS-Hydraulikspindel dient als Kraftquelle in Kombination mit SKF-Abziehwerkzeugen zur Demontage fest sitzender Komponenten wie Lager, Zahnräder und Riemenscheiben. Sie ist ideal geeignet für industrielle Wartungsarbeiten, Werkstätten, Bau- und Agrarbereich. Selbst unter schwierigen Bedingungen ermöglicht sie eine sichere, schnelle und präzise Demontage.

Technische Informationen


Attribute
Typfortschrittliche hydraulische spindel
Serietmhs
Modelltmhs 100
558,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
665,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std