THHP 300 Handbetätigte Hochdruckpumpe (300Mpa) SKF

Hydraulische Pumpe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:THHP 300
Rubix:2791961
EAN:7316579534697
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhydraulische pumpe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : THHP 300 Handbetätigte Hochdruckpumpe (300Mpa) SKF


Die THHP 300 ist eine einfach anzuschließende Hochdruck-Handhydraulikpumpe, die für viele Anwendungen mit der SKF Öleinspritzmethode für Öldrücke bis zu 300 MPa (43 500 psi) geeignet ist. Die zweistufige Pumpe enthält ein Manometer für 0-300 MPa (0-43 500 psi), einen Hochdruckschlauch, eine Schnellkupplung und verschiedene Nippel zum Anschluss an die gängigsten Anwendungen. Die Anschlussnippel ermöglichen sowohl G1/4- als auch G3/4-Anschlüsse.

Stärken

Zweistufige Pumpe, die schnell hohe Drücke bis zu 300 MPa (43 500 psi) erreicht
Großes, montiertes Manometer zeigt Drücke über den gesamten Druckbereich an
Mit Glyzerin gefülltes Manometer dämpft Stöße und Druckspitzen, was zu einer längeren Lebensdauer führt und das Ablesen erleichtert
Entwickelt, um das Risiko des Austretens von Öl in die Umwelt zu verringern

Technische Informationen


Attribute
Typhydraulische pumpe
Länge574 mm
Modellthhp
4.238,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.044,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std