TMAS 380 Ausgleischeiben Satz SKF
Ausgleischeiben Satz SKF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:TMAS 380
Rubix:961285
EAN:7316575670306

Dokumente
Produktdetails : TMAS 380 Ausgleischeiben Satz SKF
Das SKF Ausgleichscheibenset TMAS 380 ist die optimale Lösung für die präzise Höhenausrichtung industrieller Maschinen. Es wurde speziell entwickelt, um eine schnelle, zuverlässige und benutzerfreundliche Montage zu ermöglichen – für eine dauerhaft exakte Justierung in unterschiedlichsten Anwendungen.
Eigenschaften:
Das Set ermöglicht eine zügige und verlässliche Ausrichtung von Maschinenhöhen. Dank eng tolerierter Fertigung garantiert jede Ausgleichsscheibe eine passgenaue Justierung, wodurch Vibrationen und Fluchtungsfehler minimiert werden. Die Scheiben bestehen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl in Industriequalität und zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit aus. Jede Scheibe ist dauerhaft mit Stärke und Abmessungen graviert, was die eindeutige Identifikation im Einsatz erleichtert. Die robuste, unterteilte Transportbox sorgt für eine strukturierte Aufbewahrung und sicheren Transport. Nachfüllsets mit Ersatzscheiben sind separat erhältlich und ermöglichen eine einfache Wiederauffüllung.
Spezifikationen:
• Scheibenabmessungen:
• 50 x 50 mm: 9 Stärken (von 0,05 mm bis 2,00 mm)
• 75 x 75 mm: 9 Stärken (von 0,05 mm bis 2,00 mm)
• Verfügbare Stärken: 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 2,00 mm
• Dauerhafte Gravur auf jeder Scheibe zur schnellen Identifikation
• Transportkoffer mit Innenfächern für übersichtliche Organisation
• Koffermaße: 360 x 110 x 260 mm (L x H x B)
• Nettogewicht: 7,17 kg
• Nachfüllbar durch separat erhältliche Scheibenpakete
• Maßeinheit: metrisch
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Wälzlagertechnik, Dichtungssysteme, Mechatronik und industrieller Instandhaltungsservice. Seit der Gründung 1907 in Schweden ist das Unternehmen heute in über 130 Ländern aktiv und verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit mehr als 17.000 Partnern. SKF steht für höchste Produktqualität, technische Innovation und einen umfassenden Support – mit dem Ziel, die Maschinenverfügbarkeit zu maximieren und Instandhaltungskosten nachhaltig zu senken. Alle SKF-Produkte erfüllen höchste Anforderungen an Präzision, Sicherheit und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Das Set ermöglicht eine zügige und verlässliche Ausrichtung von Maschinenhöhen. Dank eng tolerierter Fertigung garantiert jede Ausgleichsscheibe eine passgenaue Justierung, wodurch Vibrationen und Fluchtungsfehler minimiert werden. Die Scheiben bestehen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl in Industriequalität und zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit aus. Jede Scheibe ist dauerhaft mit Stärke und Abmessungen graviert, was die eindeutige Identifikation im Einsatz erleichtert. Die robuste, unterteilte Transportbox sorgt für eine strukturierte Aufbewahrung und sicheren Transport. Nachfüllsets mit Ersatzscheiben sind separat erhältlich und ermöglichen eine einfache Wiederauffüllung.
Spezifikationen:
• Scheibenabmessungen:
• 50 x 50 mm: 9 Stärken (von 0,05 mm bis 2,00 mm)
• 75 x 75 mm: 9 Stärken (von 0,05 mm bis 2,00 mm)
• Verfügbare Stärken: 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 2,00 mm
• Dauerhafte Gravur auf jeder Scheibe zur schnellen Identifikation
• Transportkoffer mit Innenfächern für übersichtliche Organisation
• Koffermaße: 360 x 110 x 260 mm (L x H x B)
• Nettogewicht: 7,17 kg
• Nachfüllbar durch separat erhältliche Scheibenpakete
• Maßeinheit: metrisch
Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Wälzlagertechnik, Dichtungssysteme, Mechatronik und industrieller Instandhaltungsservice. Seit der Gründung 1907 in Schweden ist das Unternehmen heute in über 130 Ländern aktiv und verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit mehr als 17.000 Partnern. SKF steht für höchste Produktqualität, technische Innovation und einen umfassenden Support – mit dem Ziel, die Maschinenverfügbarkeit zu maximieren und Instandhaltungskosten nachhaltig zu senken. Alle SKF-Produkte erfüllen höchste Anforderungen an Präzision, Sicherheit und Langlebigkeit.
Stärken
• Schnelle und exakte Höhenanpassung von Maschinenkomponenten
• Höchste Maßgenauigkeit für wiederholbare Ergebnisse
• Zeiteinsparung bei Montage und Instandhaltung
• Einfaches Handling durch gut lesbare Gravuren
• Komplettset inklusive sortiertem Transportkoffer
• Nachfüllung unkompliziert durch Ersatzpakete möglich
• Reduzierung von Ausrichtungsfehlern und Lagerschäden
• Vielseitig einsetzbar in verschiedensten Industrieumgebungen
• Höchste Maßgenauigkeit für wiederholbare Ergebnisse
• Zeiteinsparung bei Montage und Instandhaltung
• Einfaches Handling durch gut lesbare Gravuren
• Komplettset inklusive sortiertem Transportkoffer
• Nachfüllung unkompliziert durch Ersatzpakete möglich
• Reduzierung von Ausrichtungsfehlern und Lagerschäden
• Vielseitig einsetzbar in verschiedensten Industrieumgebungen
Anwendungen
Das SKF TMAS 380 Ausgleichscheibenset richtet sich an Wartungstechniker, Maschinenmonteure und Instandhaltungsingenieure in anspruchsvollen Industriebereichen. Besonders geeignet für die Fertigungsindustrie, Energieerzeugung, allgemeine Maschinenbauanwendungen und die petrochemische Industrie. Ideal zur Ausrichtung und Montage von Motoren, Pumpen, Getrieben und Kompressoren – sowohl bei der Erstinstallation als auch bei Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | unterlegscheiben-satz |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.092,16 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.299,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen