04323-00006-00 Tesa Allzweckkrepp - 19mm x 50m - hellbeige
tesakrepp® 4323 Basic
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:4323 50M 19MM BEIGE
Rubix:1174526
Hersteller:04323-00006-00
EAN:4005800015977

Dokumente
Produktdetails : 04323-00006-00 Tesa Allzweckkrepp - 19mm x 50m - hellbeige
Entwickelt für leichte Abdeckarbeiten und vielseitige Anwendungen in industriellen Umgebungen, kombiniert dieses Klebeband Flexibilität mit schneller Haftung. Es gewährleistet einen sicheren Halt auch bei Spritzlackierungen und hält Temperaturen von bis zu 80 °C stand.
Eigenschaften:
Das tesa® 4323 besteht aus einem fein gekreppten Papierträger, der sich ausgezeichnet an unterschiedlichste, auch unregelmäßige Oberflächen anpasst. Die Beschichtung mit einem Naturkautschukkleber sorgt für eine hervorragende Soforthaftung und eine starke Klebkraft. Das Abdeckband lässt sich leicht von Hand abreißen, was eine zügige Anwendung ermöglicht, und bleibt selbst bei Ofentrocknung bis 80 °C zuverlässig.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 125 µm
• Reißdehnung: 10 %
• Reißfestigkeit: 33 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (30 Min): 80 °C
• Temperaturbeständigkeit (60 Min): 60 °C
• Von Hand reißbar: ja
• Anteil biobasierter Materialien (ohne Liner): 57 %
Normen:
Dieses Abdeckband erfüllt die Anforderungen der Norm EN 16785 hinsichtlich der Deklaration biobasierter Inhaltsstoffe.
Markeninformationen:
tesa® ist ein international führendes Unternehmen mit deutschen Wurzeln, das seit über 125 Jahren innovative Klebelösungen entwickelt. Mit über 7.000 Produkten in mehr als 100 Ländern zählt tesa® zu den wichtigsten Partnern in der Automobilindustrie, Elektronik, Bauwirtschaft und Logistik. Die Marke steht für kontinuierliche Innovationskraft, nachhaltige Produktentwicklung und höchste Qualitätsstandards. tesa® engagiert sich für die Reduktion der CO₂-Emissionen und investiert gezielt in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke und umweltfreundliche Klebetechnologien bereitzustellen.
Eigenschaften:
Das tesa® 4323 besteht aus einem fein gekreppten Papierträger, der sich ausgezeichnet an unterschiedlichste, auch unregelmäßige Oberflächen anpasst. Die Beschichtung mit einem Naturkautschukkleber sorgt für eine hervorragende Soforthaftung und eine starke Klebkraft. Das Abdeckband lässt sich leicht von Hand abreißen, was eine zügige Anwendung ermöglicht, und bleibt selbst bei Ofentrocknung bis 80 °C zuverlässig.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 125 µm
• Reißdehnung: 10 %
• Reißfestigkeit: 33 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (30 Min): 80 °C
• Temperaturbeständigkeit (60 Min): 60 °C
• Von Hand reißbar: ja
• Anteil biobasierter Materialien (ohne Liner): 57 %
Normen:
Dieses Abdeckband erfüllt die Anforderungen der Norm EN 16785 hinsichtlich der Deklaration biobasierter Inhaltsstoffe.
Markeninformationen:
tesa® ist ein international führendes Unternehmen mit deutschen Wurzeln, das seit über 125 Jahren innovative Klebelösungen entwickelt. Mit über 7.000 Produkten in mehr als 100 Ländern zählt tesa® zu den wichtigsten Partnern in der Automobilindustrie, Elektronik, Bauwirtschaft und Logistik. Die Marke steht für kontinuierliche Innovationskraft, nachhaltige Produktentwicklung und höchste Qualitätsstandards. tesa® engagiert sich für die Reduktion der CO₂-Emissionen und investiert gezielt in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke und umweltfreundliche Klebetechnologien bereitzustellen.
Stärken
• Exzellente Anpassung an unebene und kurvige Oberflächen – für saubere Abdeckkanten auch in komplexen Bereichen
• Sofortige, zuverlässige Haftung auf unterschiedlichen Materialien – kein Verrutschen während der Anwendung
• Hohe Temperaturbeständigkeit bis 80 °C – ideal für Trocknungsprozesse im Ofen
• Umweltfreundliche Lösung mit 57 % biobasiertem Materialanteil – ohne Leistungseinbußen
• Sofortige, zuverlässige Haftung auf unterschiedlichen Materialien – kein Verrutschen während der Anwendung
• Hohe Temperaturbeständigkeit bis 80 °C – ideal für Trocknungsprozesse im Ofen
• Umweltfreundliche Lösung mit 57 % biobasiertem Materialanteil – ohne Leistungseinbußen
Anwendungen
Das Abdeckband 4323 ist für vielfältige industrielle Anwendungen ausgelegt. Es eignet sich ideal für leichte Lackierarbeiten, insbesondere in Kfz-Werkstätten, der Leichtindustrie und der Instandhaltung. Darüber hinaus ist es auch für temporäre Fixierungen von Bauteilen, provisorische Abdichtungen oder Montagetätigkeiten geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8791,09 g |
|---|---|
| Breite | 19 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | beige |
| Stärke | 0,125 mm |
| Werkstoff | leicht gekrepptes papier |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,28 € exkl. MwSt.
/ 96 Stück
163,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage