2443650 Super Maler-Abdeckband 244 50mx36mm gold

Scotch® Hochleistungsabdeckband 244

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:244036
Rubix:2484847
Hersteller:7100046037
EAN:08021684755842
2443650 Super Maler-Abdeckband 244 50mx36mm gold

Technische Zusammenfassung

Breite36 mm
Länge50 m
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2443650 Super Maler-Abdeckband 244 50mx36mm gold


Das glatte Washi-Papier-Klebeband 244 Scotch® wurde für das Abkleben vor dem Lackieren, sowohl innen als auch außen, entwickelt und kombiniert einen Washi-Papierträger mit einem synthetischen Klebstoff. Es bietet eine gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperatur.

Eigenschaften:
Der glatte Washi-Papierträger in Verbindung mit einem synthetischen Klebstoff sorgt für eine gute Lackhaftung und verhindert gleichzeitig ein Verlaufen der Farbe unter dem Band. Diese Konstruktion ermöglicht saubere Lackierkanten und erleichtert ein rückstandsfreies Entfernen des Klebstoffs. Das Band ist beständig gegen Wasser, Lösungsmittel, UV-Strahlung und Feuchtigkeit und behält seine Eigenschaften auch bei Einbrennlackierungen bis 100 °C für 30 Minuten. Es ist in mehreren Abmessungen erhältlich und eignet sich damit für Abklebearbeiten im Innen- und Außenbereich.

Spezifikationen:
• Träger: glattes Washi-Papier
• Klebstofftyp: Acrylat (synthetischer Klebstoff)
• Farbe: gelb
• Stärke: 0,085 mm
• Temperaturbeständigkeit: 100 °C für 30 Minuten
• Zugfestigkeit: 286 N/100 mm
• Für den Außeneinsatz geeignet
• Abmessungen je Artikelnummer:
- 244018: 18 mm × 50 m
- 244024: 24 mm × 50 m
- 24424TCB: 24 mm × 100 m
- 24430: 30 mm × 50 m
- 244036: 36 mm × 50 m
- 24436TCB: 36 mm × 100 m
- 244048: 48 mm × 50 m
- 24448TCB: 48 mm × 100 m

Stärken

• Sorgt dank des glatten Washi-Papierträgers für saubere Lackierkanten
• Verringert Farbverlauf und Abplatzen der Farbe während des Abklebens
• Erleichtert das rückstandsfreie Entfernen nach dem Erhitzen
• Eignet sich dank seiner UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit für Außenanwendungen

Anwendungen

Dieses Band eignet sich für Abklebearbeiten vor dem Lackieren auf zahlreichen Oberflächen. Es kann bei der Vorbereitung vor dem Lackieren, bei industriellen Lackierarbeiten, bei Lackausbesserungen sowie bei Einbrennzyklen bis 100 °C für 30 Minuten eingesetzt werden. Es findet Anwendung in Karosseriewerkstätten, in der industriellen Instandhaltung, in der industriellen Fertigung und im Schiffbau sowie generell bei jeder Lackierarbeit, die im Innen- oder Außenbereich durchgeführt wird.

Technische Informationen


Attribute
Breite36 mm
Länge50 m
Farbegelb
Stärke0,085 mm
Max. Temperatur100 °C
10,99 exkl. MwSt.
/ Stück
13,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite