04334-00001-02 Tesa Präzisionskrepp - 25mm x 50m - gelb
tesa Präzisionskrepp® 4334 - Premiumqualität für extrem flache und randscharfe Farb- u. Lackkanten
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:4334 50M 25MM YELLOW
Rubix:1174547
Hersteller:04334-00001-00
EAN:4042448816108

Produktdetails : 04334-00001-02 Tesa Präzisionskrepp - 25mm x 50m - gelb
Das tesa® 4334 Precision Mask® Abdeckband ist die ideale Lösung für präzise und professionelle Lackierarbeiten im industriellen Umfeld. Es sorgt für gestochen scharfe Farbkanten ohne Unterläufer und vereint Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und einfache Anwendung auf zahlreichen Oberflächen.
Eigenschaften:
Das Precision Mask® Abdeckband besteht aus einem ultradünnen japanischen Washi-Papierträger und einem hochwertigen Acrylatkleber. Diese Kombination gewährleistet eine zuverlässige Haftung auf glatten Untergründen wie Glas, PVC oder Aluminium und lässt sich auch nach mehreren Wochen rückstandsfrei entfernen. Das Band ist beständig gegenüber wasser- und lösemittelbasierten Farben und eignet sich ideal für zweifarbige Lackierungen sowie für Spritzlackierungen mit Ofentrocknung. Durch seine geringe Stärke ermöglicht es eine exakte Applikation und ein perfektes Lackierergebnis.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: ultradünnes Washi-Papier
• Klebstoff: Acrylat
• Gesamtdicke: 90 µm
• Klebkraft auf Stahl: 1,8 N/cm
• Reißfestigkeit: 30 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (30 Min.): bis 120 °C
• Innenbereich: bis zu 6 Monate einsetzbar
Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Marken für technische Klebelösungen. Gegründet 1890 und Teil der Beiersdorf-Gruppe, blickt tesa® auf über 125 Jahre Erfahrung zurück. Das Portfolio umfasst über 7.000 Produkte für industrielle und gewerbliche Anwendungen in mehr als 100 Ländern. Die Marke steht für Innovationskraft, höchste Qualität und Nachhaltigkeit. Ihre Lösungen kommen unter anderem in der Automobilindustrie, Elektronikfertigung, im Bauwesen, in der Logistik und im Gesundheitssektor zum Einsatz.
Eigenschaften:
Das Precision Mask® Abdeckband besteht aus einem ultradünnen japanischen Washi-Papierträger und einem hochwertigen Acrylatkleber. Diese Kombination gewährleistet eine zuverlässige Haftung auf glatten Untergründen wie Glas, PVC oder Aluminium und lässt sich auch nach mehreren Wochen rückstandsfrei entfernen. Das Band ist beständig gegenüber wasser- und lösemittelbasierten Farben und eignet sich ideal für zweifarbige Lackierungen sowie für Spritzlackierungen mit Ofentrocknung. Durch seine geringe Stärke ermöglicht es eine exakte Applikation und ein perfektes Lackierergebnis.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: ultradünnes Washi-Papier
• Klebstoff: Acrylat
• Gesamtdicke: 90 µm
• Klebkraft auf Stahl: 1,8 N/cm
• Reißfestigkeit: 30 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (30 Min.): bis 120 °C
• Innenbereich: bis zu 6 Monate einsetzbar
Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Marken für technische Klebelösungen. Gegründet 1890 und Teil der Beiersdorf-Gruppe, blickt tesa® auf über 125 Jahre Erfahrung zurück. Das Portfolio umfasst über 7.000 Produkte für industrielle und gewerbliche Anwendungen in mehr als 100 Ländern. Die Marke steht für Innovationskraft, höchste Qualität und Nachhaltigkeit. Ihre Lösungen kommen unter anderem in der Automobilindustrie, Elektronikfertigung, im Bauwesen, in der Logistik und im Gesundheitssektor zum Einsatz.
Stärken
• Makellose Farbkanten ohne Verlaufen
• Rückstandsfreies Entfernen selbst nach mehreren Wochen
• Hohe UV-Beständigkeit für dauerhafte Anwendungen im Außenbereich
• Hervorragende Haftung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen
• Kompatibel mit wasser- und lösemittelbasierten Farben
• Optimal für exakte zweifarbige Abklebungen
• Hitzebeständig bis 150 °C für Ofentrocknungen
• Extra dünner Träger für präzise Anwendung
• Rückstandsfreies Entfernen selbst nach mehreren Wochen
• Hohe UV-Beständigkeit für dauerhafte Anwendungen im Außenbereich
• Hervorragende Haftung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen
• Kompatibel mit wasser- und lösemittelbasierten Farben
• Optimal für exakte zweifarbige Abklebungen
• Hitzebeständig bis 150 °C für Ofentrocknungen
• Extra dünner Träger für präzise Anwendung
Anwendungen
Das tesa® 4334 Precision Mask® Abdeckband ist ein unverzichtbares Werkzeug für Fachkräfte in der Lackiertechnik, im Oberflächenfinish und in der Instandhaltung. Es eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, selbst auf lichtexponierten Flächen. Typische Anwendungen sind langanhaltende Abdeckarbeiten bei Renovierungen, dekorativen Beschichtungen und industriellen Lackierungen. Ideal einsetzbar auf Glas, Kunststoff, Aluminium und leicht strukturierten Untergründen – ebenso bewährt in der Fahrzeuglackierung und bei industriellen Lackprozessen mit thermischer Trocknung.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | gelb |
| Stärke | 0,09 mm |
| Max. Temperatur | 120 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,36 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
50,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
