886631 Krepp Klebeband 50 mmx50 m Farbe Hell Max 80°, Stärke 100µm
Abdeckklebeband 80 °C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:633575
Spartex:886631
Rubix:2861513
EAN:3660338400407

Dokumente
Produktdetails : 886631 Krepp Klebeband 50 mmx50 m Farbe Hell Max 80°, Stärke 100µm
125 μm Halbkreppband, beschichtet mit einem lösungsmittelhaltigen Gummiklebstoffsystem, empfohlen für alle allgemeinen Maskierungsanwendungen im Innenbereich bei 80 °C.
Stärken
- Dauertemperaturbeständigkeit: +80 °C
- Beständig gegen Backen im Ofen
- Beständig gegen Chemikalien, Lacke und Lösungsmittel
- Keine Fleckenbildung
- Gute Scher- und Haltekraft
- Flexibel und einfach zu bedienen
- Gute Schälhaftung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lackabplatzungen
- Sanftes und kontrolliertes Abwickeln
- Sauber und leicht zu entfernen
- Beständig gegen Backen im Ofen
- Beständig gegen Chemikalien, Lacke und Lösungsmittel
- Keine Fleckenbildung
- Gute Scher- und Haltekraft
- Flexibel und einfach zu bedienen
- Gute Schälhaftung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lackabplatzungen
- Sanftes und kontrolliertes Abwickeln
- Sauber und leicht zu entfernen
Anwendungen
Geeignet für alle allgemeinen 80ºC-Verklebungs-, Halte-, Abdichtungs- und Abdeckanwendungen in Innenräumen. Industrielles OEM-Premium-Abdeckband. Premium-Abdeckband für Bau- und Maler-Abdeckanwendungen für den Innenbereich. Kfz-Aftermarket-Abdeckband mit kurzfristiger Backbeständigkeit im Ofen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | weiß |
| Stärke | 0,125 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std