04319-00012-00. Tesakrepp - 50mm x 50m - hellbraun

tesakrepp® 4319 Kurvenabdeckband

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:4319 50M 50MM BROWN
Rubix:1174513
Hersteller:04319-00012-00
EAN:4005800005091
04319-00012-00 Tesakrepp - 50mm x 50m - hellbraun

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge50 m
Farbebeige
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04319-00012-00. Tesakrepp - 50mm x 50m - hellbraun


Das tesa® 4319 Abdeckband ist eine hochflexible Lösung, speziell entwickelt für das präzise Abkleben von Kurven. Es sorgt für saubere und exakte Lackkanten – selbst auf unebenen oder strukturierten Oberflächen.

Eigenschaften:
Das stark gekreppte Trägerpapier verleiht dem Band eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit, wodurch es sich optimal an dreidimensionale Formen anschmiegt. Die Naturkautschuk-Klebmasse gewährleistet eine zuverlässige Haftung, selbst auf rauen Untergründen. Dank der einfachen Handreißbarkeit lässt sich das Band schnell und unkompliziert verarbeiten – besonders im Einsatz vor Ort. Die geringe Rückstellkraft minimiert ein ungewolltes Ablösen und macht das Band zur idealen Wahl für anspruchsvolle Kurvenverklebungen mit reduziertem Nachbearbeitungsaufwand. Nicht geeignet für Ofentrocknungsprozesse.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: stark gekrepptes Papier
• Klebemasse: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 375 µm
• Reißdehnung: 58 %
• Reißfestigkeit: 24 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
• Handreißbarkeit: sehr gut
• Temperaturbeständigkeit (60 Minuten): 60 °C
• Anteil biobasierter Materialien (ohne Liner): 67 %

Markeninformationen:
Tesa zählt zu den weltweit führenden Herstellern von technischen Klebebändern und selbstklebenden Systemlösungen. Mit über 125 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern aktiv und beschäftigt mehrere tausend Mitarbeitende. Tesa bietet innovative Klebelösungen für Branchen wie Automobilbau, Elektronik, Bauwesen und viele weitere industrielle Anwendungen. Das Engagement für Nachhaltigkeit zeigt sich in der Verwendung biobasierter Rohstoffe, ressourcenschonenden Herstellungsprozessen und dem klar definierten Ziel der CO₂-Neutralität in naher Zukunft.

Stärken

• 67 % biobasierter Materialanteil
• Hervorragende Anpassung an kurvige Oberflächen
• Starke Klebkraft auch auf rauen Untergründen
• Einfaches, zeitsparendes Handling durch Handreißbarkeit
• Exakte Lackkanten – weniger Nacharbeit notwendig

Anwendungen

Das tesa® 4319 eignet sich optimal für industrielle Lackieranwendungen, im Handwerk sowie in Kfz-Werkstätten. Es ist speziell konzipiert für die Anwendung auf gewölbten, unregelmäßigen und strukturierten Oberflächen. Die hohe Präzision bei der Abdeckung macht es zur idealen Lösung für professionelle Anwender, die auch auf schwierigen Substraten einwandfreie Ergebnisse erwarten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14200,58 g
Breite50 mm
Länge50 m
Farbebeige
Stärke0,375 mm
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

3510010195 Klebeband hellbraun Tesakrepp 4319 50mx5
  • tesa:04319-00012-00
  • rubix:1012685
  • hersteller:04319-00012-00
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
15,66 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite

Breite

Farbe