3012450 Kreppklebeband 301E 50mx24mm beige

3M™ Leistungsstarkes Industrie-Abdeckband 301E

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:301E24
Rubix:2484835
Hersteller:7100042901
EAN:4054596798038
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite24 mm
Länge50 m
Farbebeige
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3012450 Kreppklebeband 301E 50mx24mm beige


Beständig gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit, gewährleistet dieses Industrie-Abdeckband dank seines dicken Trägers eine saubere Trennlinie. Seine Formulierung aus gesättigtem Kreppapier sichert einen zuverlässigen Halt bis 100 °C über eine Stunde, für ein sauberes Ablösen nach der Aushärtung der Farbe.

Eigenschaften:
Das 3M™ 301E besteht aus einem mit Latex gesättigten Träger aus Kreppapier, der mit einem Kautschukklebstoff mit sofortiger Haftung beschichtet ist. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht die Bildung von Winkeln ohne Reißen, bei gleichzeitig einfacher Zuschneidbarkeit von Hand. Das Produkt widersteht Lösungsmitteln und Feuchtigkeit und erträgt Trocknungen mit Warmluft, Ultraviolett oder Infrarot. Eine Temperaturbeständigkeit bis 100 °C über eine Stunde erlaubt das Einbrennen von Lacken, ohne beim Entfernen Spuren zu hinterlassen. Eine spezielle Behandlung des Trägers erleichtert das Abrollen und begrenzt Materialverluste während der Anwendung. Nur für den Innenbereich vorgesehen, darf dieses Band nicht dauerhaft Sonneneinstrahlung oder Außenbedingungen ausgesetzt bleiben, da dies sonst Komplikationen beim Ablösen verursacht.

Spezifikationen:
• Modell: 301E
• Farbe: beige
• Träger: mit Latex gesättigtes Kreppapier
• Klebstoff: Kautschuk
• Dicke: 0,150 mm
• Verfügbare Breiten: 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm, 1.526 mm
• Rollenlänge: 50 m
• Zugfestigkeit: 427 N/100 mm
• Bruchdehnung: 10 %
• Haftung auf Edelstahl: 9 N/25 mm
• Temperaturbeständigkeit: 100 °C für 1 Stunde
• Lagerbedingungen: zwischen 15 °C und 25 °C, an einem sauberen und trockenen Ort, in der Originalverpackung
• Lebensdauer: 12 Monate ab Versanddatum, unter den angegebenen Lagerbedingungen

Normen:
• AFERA 5001: Prüfmethode zur Messung der Haftung des Bands auf Edelstahl
• AFERA 5004: Prüfmethode zur Bestimmung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung
• AFERA 5006: Prüfmethode zur Bestimmung der Banddicke

Stärken

• Der Träger aus Kreppapier passt sich Winkeln an, ohne zu reißen, was das Abkleben komplexer Profile vereinfacht
• Der Kautschukklebstoff haftet sofort und begrenzt Nacharbeiten beim Anbringen
• Die Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit schützt die Abklebelinie während der Lackierarbeiten
• Das Entfernen bleibt einfach und spurlos nach dem Einbrennen bis 100 °C, was die Reinigungszeit verringert
• Das kontrollierte Abrollen begrenzt Materialverluste während der Verwendung
• Die Kompatibilität mit UV- und IR-Trocknung erweitert die möglichen Finish-Verfahren

Anwendungen

Das Band 3M™ 301E findet seinen Platz in industriellen Lackierwerkstätten, wo es Bereiche schützt, die während der Ofeneinbrenn- oder Warmlufttrocknungsarbeiten nicht überzogen werden sollen. Die Karosserie- und Metallverarbeitungsbetriebe verwenden es in unterschiedlichen Breiten je nach Bedarf (Kurven, gerade Linien usw.). Seine Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit eignet sich auch für Fertigungsumgebungen, in denen Oberflächen häufig gereinigt oder entfettet werden.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)247x271x271 mm
Gewicht der Verpackung5290 g
Breite24 mm
Länge50 m
Farbebeige
Stärke0,16 mm
24 mm
50000 mm
4,18 exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Breite