50988 Purple Premium Plus Abdeckfolie, 150m x 4m

3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:50988
Rubix:3478891
Hersteller:7000033093
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite4000 mm
Länge150 m
Farbeviolett

Dokumente

Produktdetails : 50988 Purple Premium Plus Abdeckfolie, 150m x 4m


Die 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie schützt lackierte Fahrzeugoberflächen vor Feuchtigkeitsflecken oder Farbdurchschlägen. Unsere Abdeckfolie besteht aus hochwertigem, hochdichtem Kunststoff und schmiegt sich optimal an die Fahrzeugoberfläche an.
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ doppelseitigen Hochleistungsklebeband 4614F. Unser Klebeband ist mit einem Universalklebstoff ausgestattet. Es wird häufig zum Verkleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo ein transparentes oder farbloses Klebeband bevorzugt wird, verwendet. Das Klebeband haftet sehr gut auf Metall, Glas und Kunststoffen wie Polycarbonat und Acryl. Klebeband 4614F wurde so konzipiert, dass es für Klebungen geeignet ist, wo eine Haftung erforderlich ist, die höher als bei standardmäßigen, doppelseitigen Schaumstoff-Klebebändern, aber möglicherweise geringer als bei leistungsstarken 3M™ VHB™ Klebebändern ausfallen muss. Ein typisches Anwendungsgebiet ist die Klebung transparenter Materialien in der kommerziellen Beschilderung und für Point-of-Purchase-Werbelösungen.

Stärken


• Schützt lackierte Fahrzeugoberflächen vor Feuchtigkeitsflecken und Farbdurchschlag
• Hochdichte, reißfeste, robuste und transparente Folie, die Lacksprühnebel zuverlässig bindet
• Anwenderfreundlichere Handhabung und verbesserte Haftung an Fahrzeugen
• Verhindert dank Spezialbehandlung das Ablösen von Grundierung, Grundfarbe und Klarlack
• Abdeckband kann abgelöst werden, ohne dass die Folie reißt.

Anwendungen

Abdecken beim Lackieren - Abdecken beim Lackieren - Abdecklösung - Schutz vor Lacksprühnebel - Sprühnebelschutz

Technische Informationen


Attribute
Breite4000 mm
Länge150 m
Farbeviolett
142,25 exkl. MwSt.
/ Rolle
169,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage