04330-00013-00 Tesakrepp - 19mm x 50m - chamois

Hochleistungsstarkes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140°C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:04330-00013-00
Rubix:1174453
EAN:4005800014406
04330-00013-00 Tesakrepp - 19mm x 50m - chamois

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge50 m
Farbebeige
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04330-00013-00 Tesakrepp - 19mm x 50m - chamois


Lösung für anspruchsvolle Lackierarbeiten, speziell geeignet für den Einsatz in Trockenkammern bis 140 °C. Perfekt für professionelle Anwender, die Wert auf hohe Widerstandsfähigkeit, einfache Handhabung und makellose Endergebnisse legen.

Eigenschaften:
Das tesa® 4330 Abdeckband überzeugt durch seine herausragende Beständigkeit gegenüber Hitzeeinwirkung in Trockenkammern. Der fein gekreppte Papierträger sorgt für exzellente Flexibilität sowie erhöhte Feuchtigkeitsresistenz. Der auf Naturkautschuk basierende Klebstoff garantiert eine zuverlässige Haftung und ermöglicht gleichzeitig ein rückstandsfreies Entfernen. Entwickelt für vielfältige industrielle Anwendungen, bietet das Band saubere Farbkanten und ist optimal kompatibel mit Grundierungen und Lacken.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Gesamtdicke: 175 µm
• Anteil biobasierter Materialien: 48 % (Gewichtsanteil)
• Dehnung bei Bruch: 12 %
• Reißfestigkeit: 42 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 4,8 N/cm
• Temperaturbeständigkeit: 60 °C bis 140 °C
• Rückstandsfreies Entfernen: ja
• Händisch abreißbar: sehr gut

Markeninformationen:
tesa® ist eine weltweit anerkannte deutsche Marke, bekannt für innovative und hochwertige Klebelösungen. Seit der Gründung im Jahr 1890 hat sich tesa® als führender Anbieter von Klebebändern für zahlreiche Industriebranchen etabliert. Mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovationskraft umfasst das Portfolio von tesa® über 7.000 Produkte für Anwendungen in Bereichen wie Automobilindustrie, Elektronik und Fertigung.

Stärken

• Hohe Widerstandskraft: robuster Papierträger mit hoher Reißfestigkeit
• Temperaturbeständig: einsetzbar bei Temperaturen bis 140 °C
• Einfache Entfernung: rückstandslos ablösbar
• Präzise Lackierkanten: fein gekreppte Struktur für saubere Abschlüsse
• Vielseitig einsetzbar: ideal für Leiterplattenmaskierung, Kabelbündelung und Verpackungsanwendungen
• Nachhaltige Lösung: teilweise biobasiert und feuchtigkeitsresistent

Anwendungen

• Industrielackierungen: präzises Abkleben bei Lackierarbeiten inklusive Ofentrocknung
• Elektronikfertigung: Schutz von Leiterplatten vor dem Beschichten
• Kabelmanagement: sicheres Bündeln und Fixieren von Kabeln
• Verpackungslösungen: zuverlässiges Abdecken bei temporären oder speziellen Verpackungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19016,05 g
Breite19 mm
Länge50 m
Farbebeige
Stärke0,175 mm
Werkstoffnatürliches gummi
Max. Temperatur140 °C
181,92 exkl. MwSt.
/ 16 Stück
216,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite